- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 体重計・体組成計
- アイリスオーヤマ 体重計のおすすめ人気ランキング
アイリスオーヤマ 体重計のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新95件の「アイリスオーヤマ 体重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体組成計」、「ペット 体重 計」、「体重計150kg」などの商品も取り扱っております。
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMIの8項目が測定できます。10人分のユーザー登録ができます。体組成を測定するには、ユーザー情報の登録が必要です。ユーザー情報が設定されていないと体重以外の項目は測定されません。強化ガラスの天面でスタイリッシュなデザインです。お部屋に馴染みます。
材質
強化ガラス
質量(g)
1400
最小表示
2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g
測定項目
体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI
精度
【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×260×24
設定項目
登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳
計量範囲
2~150kg
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。データ通信で簡単に日々の健康管理をサポートします。Bluetooth(R)通信でスマートフォンと連携させ、自社開発アプリ「ウェルネスノート」に転送された測定データをグラフや数値で確認することができます。また、スマートフォンに内蔵された歩数計アプリと連動できます。カレンダー機能で日々の管理確認と記録漏れの防止ができます。
材質
強化ガラス
質量(g)
1500
最小表示
2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g
測定項目
体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI
精度
【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×24
設定項目
登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳
計量範囲
2~150kg
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
BMIを計測することで適切な体形維持をサポートする”エクリア 体重計”です。インテリアにも調和するカラーでリビングや寝室などでの使用にもおすすめです。さらに、場所をとらないコンパクトサイズ、暗い場所でも見やすい液晶画面など、毎日の使いやすさにこだわった設計です。
用途BMIも計測できる”エクリア 体重計”です。体重、BMI、前回体重差の3項目を測定できます。身長を登録することでBMIを表示し、適切な体形維持をサポートします。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。本体側面に指が掛かるくぼみがあり、棚などに収納していても出し入れしやすい形状です。表示が見やすい黒色背景の液晶画面を採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。高級感のあるガラス天板を採用し、汚れやほこりを拭き取りやすくいつでも清潔に使用できます。A4用紙よりも横幅が少し短い約幅265mm×奥行215mmのコンパクトサイズで置き場所を選ばず、収納場所にも困りません。本体色はアーバンヴィンテージなインテリアに調和するチャコールブラックで、リビング使用にもおすすめです。専用アプリECLEAR plusに測定データを手入力することで、過去との比較やグラフ表示などができます。専用アプリECLEAR plusに記録した測定データは、iOS「ヘルスケア」、Android「Google Fit」と共有することができます。
仕様
(BMI)0.4~99.9:0.1単位、(計量法)家庭用特定計量器 丸正マーク
付属品
お試し用乾電池 単4形(R03)×3、取扱説明書×1
寸法(mm)
幅約265×奥行約215×厚さ約25
質量(kg)
約1.0(乾電池を除く)
電源
単4形マンガン乾電池(R03)×3 ※単4形アルカリ乾電池(LR03)×3もご使用いただけます。
精度
(体重計)2.5kg以上~75kg以下:±200g75kg超え~100kg以下:±300g100kg超え~150kg以下:±600 g
身長(cm)
100.0~199.5:0.5単位
測定単位
2.5kg以上~100 kg以下:100g100kg超え~150kg以下:200g
保証期間
1年間
最大計量(kg)
2.5~150
電池寿命
最大約半年(アルカリ乾電池使用時)
対象地域
5拠点
登録人数
(ユーザー)5名
体重(kg)
(差)-9.9以上~9.9以下:100g単位
50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。
充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。
体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
27mmの薄さで乗りやすい。
付属品
単4乾電池×4本
材質
強化ガラス、ABS、SUS、PE
寸法(mm)
幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)
1.5(電池含む)
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)
約1500(乾電池含む)
電源(V)
DC6、単4乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V 単4形乾電池4本
最小表示
0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目
体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
最小表示(g)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
316×27×217
機能
マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ
最小目盛
50 g
測定単位
(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g
判定出力
(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い
データメモリ
前回値
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅316×高さ27×奥行217
登録人数
5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)
(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。
測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー
前回値
電源
単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
付属品
単4形マンガン乾電池×4本(お試し用)
タイプ
両足測定
本体質量(kg)
1.6(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
285×28×280
測定項目
体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI
登録人数
4人分
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品
アルカリ単3乾電池2本
材質
ABS、AS
寸法(mm)
幅288×高さ35×奥行288
測定範囲
0 ~ 150 kg
材質(本体)
ABS、AS、PE
質量(g)
約1100(乾電池含む)
種類
ヘルスメーター
電源(V)
DC3 アルカリ単3乾電池2本使用
ひょう量(kg)
150
最小表示
100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)
最小表示(g)
100
本体質量(kg)
約1.1(電池含)
文字高(mm)
52
消費電流(mA)
最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×35
最小目盛
100g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅288×高さ35×奥行288
主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。
シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。
立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
ひょう量(kg)
150
目量(kg)
0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。
お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。
コンパクトなA4サイズ。
測定結果が見やすい液晶表示。
付属品
お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)
測定項目
体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI
本体質量(kg)
約1.3kg(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
285×28×210
使用電池
単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
測定単位
(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30
判定出力
(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階
登録人数
4人分
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
洗濯機周りの小物を収納できるランドリーマルチラックです。マグネット仕様で洗濯機の側面に簡単に取り付けられます。デッドスペースになりがちな洗濯機周りを収納スペースに変えられます。ボックスは洗剤や柔軟剤、フックは洗濯ネットや掃除用具、スタンドは体重計や珪藻土マットなどが収納できます。ボックス、木製フック、スタンドはお好みの高さに組み替えが可能です。木とスチールの組み合わせで上質なデザインです。滑り止めシリコンシートにより重さによるズレを防止します。お客様組み立てとなります。
寸法(mm)
ボックスサイズ(約)【浅型】300×100(フック込み107)×50(内寸:299×99×49)、【深型】300×100(フック込み107)×70(内寸:299×99×69)
耐荷重(kg)
(約)全体5.8、ボックス1個あたり1.7、フック1個あたり0.1、マット立て2.0
本体質量(g)
2400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×115×775
最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。
見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。
体重50g単位の構成度測定。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。
付属品
CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個
トラスコ品番
765-8443
材質
強化ガラス、ABS、PE
寸法(mm)
幅304×高さ15×奥行301
質量(kg)
1.5(電池含む)
色
オーロラブルー
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、AS、PE、PET、ステンレス
質量(g)
約1500(電池含む)
電源(V)
DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個
最小表示
0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目
体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
最小表示(g)
50
機能
乗るピタ
消費電流(mA)
最大60
最小目盛
50 g
測定単位
(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%
判定出力
(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日
データメモリ
前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均)
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
50
電池寿命
約6ヵ月(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
301×304×15
登録人数
5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)
(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品
保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用)
材質
本体/ABS、測定部/強化ガラス
質量(g)
1300
ひょう量(kg)
150
電源
3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
最小表示
5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg
精度
5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約280×22×280
計測範囲
5~150kg
電池寿命
1年
精度保証温度(℃)
23.5±5℃
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
充実した機能でお手頃価格の体組成計エントリーモデル
用途健康の為に体重計から体組成計に買い替えをお考えの方。手軽に健康管理を行いたい方。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)×4本)
材質
ABS、AS、PE、PET、ステンレス
寸法(mm)
幅278×高さ36×奥行285
質量(kg)
約1.2
色
ホワイト
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、AS、PE、PET、ステンレス
質量(g)
約1200(乾電池含む)
電源(V)
DC6V 単3形乾電池(R6)×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V 単3形乾電池(R6)×4本
測定項目
体脂肪率・BMI・筋肉量・内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・前回値表示・登録人数5名+ゲストモード
最小表示(g)
100単位(0 kg~100 kg)、200単位(100kg~150 kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
278×36×285
最小目盛
100 g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅278×高さ36×奥行285
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
音声で操作手順や結果をお知らせ。
音声は大/小/切の3段階で切替可能。
設定操作も測定結果も音声出力できます。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。
付属品
アルカリ単3乾電池×4本
材質
ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー
寸法(mm)
幅352×高さ37×奥行300
質量(kg)
1.6(乾電池含む)
色
ホワイト
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス
質量(g)
約1600(乾電池含む)
電源(V)
DC6、アルカリ単3乾電池×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V 単3形アルカリ乾電池4本
最小表示
0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目
体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
最小表示(g)
100
機能
音声、乗るピタ
消費電流(mA)
最大400
最小目盛
100 g
測定単位
(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%
判定出力
(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階
データメモリ
前回値
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回音量「小」の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×352×37
登録人数
4人・ゲストモード付き
適合年齢(歳)
(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
毎日の使いやすさにこだわったデザイン。 見やすい液晶画面で、場所をとらないスリム&コンパクト設計のエクリア 体重計。
用途毎日の使いやすさにこだわったデザインのエクリア 体重計です。 。表示が見やすい黒色背景の液晶デザインを採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。 。ガラス天板を採用し、拭き取りやすくいつでも清潔に使用可能です。 。スリムなデザインで場所をとらないコンパクトサイズなので、ギフトにも最適です。 。左右のバランスがとりやすいセパレートデザインです。 。ボタンを押さずに乗るだけで電源が入る便利なステップオンタイプです。 。暗い場所でも表示が見やすいLED表示です。
付属品
本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池単4形×3
質量(kg)
約1.2(乾電池を除く)
電源(V)
DC4.5 単4形乾電池×3
精度
体重計:2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g
測定単位
2.5kg以上~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位
計量法・型式
家庭用特定計量器丸正マーク
保証期間
1年間
最大計量(kg)
最大150
電池寿命
約6カ月 ※使用環境により異なります。
サイズ(mm)
幅約280×奥行約230×高さ約25
シンプルな機能の体組成計。
静電気スイッチを採用し、ガラス素材を活かしスッキリとしたデザインでカラーリングにもこだわりました。
立ったままでもみやすい文字の大きさ。ステップオン+自動認識で簡単測定。
乗るだけなので毎日続けられます。スタンダードモデルが欲しい方へ。
付属品
取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単4形乾電池4本
材質
ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
寸法(mm)
幅297×高さ25×奥行210
測定範囲
0 ~ 150 kg
材質(本体)
ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)
約1400(乾電池含む)
電源(V)
DC6V 単4乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V 単4乾電池(R03)×4本
最小表示(g)
100
本体質量(kg)
約1.4(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×210×25
文字高(mm)
約28
機能
地域設定(3区分)、自動スクロール機能、自動認識機能、ステップオン
最小目盛
100g
測定単位
(体脂肪率)0.1%、(BMI・内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g
データメモリ
前回値
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅297×高さ25×奥行210
登録人数
5人+ゲストモード
適合年齢(歳)
体脂肪率:6~、内臓脂肪レベル:18~
アズワン品番
1-901-01
比重測定範囲
0.0000~2.0000g/cm3
1個
¥220,800
税込¥242,880
当日出荷
文字高46mmの大型LED表示。
すっきりと洗練されたシンプルデザイン。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様
ISO9001対象
付属品
単3乾電池×4本
トラスコ品番
765-8630
材質
ABS、AS
寸法(mm)
幅279×高さ34×奥行278
質量(kg)
1.1(乾電池含む)
色
ホワイト
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、AS、PE
質量(g)
約1100(乾電池含む)
電源(V)
DC6、単3乾電池×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V 単3形乾電池4本
最小表示
0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目
体重
最小表示(g)
100
文字高(mm)
46
消費電流(mA)
最大60
最小目盛
100 g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約6ヶ月(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
278×279×34
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷