アイリスオーヤマ 充電アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
121件の「アイリスオーヤマ 充電アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「48v バッテリー」、「IBL 1820 充電式リチウムイオン電池」、「掃除機 立てかけ」などの商品も取り扱っております。
アイリスオーヤマ製電動工具シリーズ用のバッテリー(DBL1820)専用の充電器です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) パッケージ:53×69×102 製品質量(g) 220 充電時間(分) 130
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売バッテリー充電台です。
質量(g) 145 外形寸法(mm) 充電台:141×126×61、充電アダプター(充電コード除く):27×71×61 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×145×130 対応機種 SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他 充電入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) 充電時間(時間) 4 充電出力電源(V) DC22/0.5A
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです! エアコンプレッサーとは? ⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。 本製品仕様 ◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。 ◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。 ◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。 ◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。
用途タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。 使用温度範囲(℃) 0~40(充電池) 定格電圧(V) DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 151×55×203 充電器入力 AC100V 関連資料 アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です! 充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安がわかります。 対応商品 充電式インパクトドライバ 18V 充電式ドライバドリル 18V 充電式丸のこ 18V 充電式ジグソー18V 充電式レシプロソー18V 充電式ディスクグラインダ 18V 充電式スティッククリーナー18V 充電式ポールヘッジトリマー18V JPHT254 充電式ヘッジトリマー18V JHT350 充電式グラストリマー18V JGT230 充電式ポールチェーンソー18V JPC1518 ※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC18)をお使いください。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
定格電圧(V) DC18 充電池タイプ リチウムイオン電池 関連資料 アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに 質量(g) 800 定格電圧(V) DC10.8 最大締付トルク(N・m) 80 付属ビット プラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6) 適合ビット 6角軸(2面幅6.35mm) 関連資料 アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。 定格電圧(V) DC10.8 最大トルク(N・m) 28 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~350(低速)、0~1300(高速) 質量(g) 830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×70×210 把握径(Φmm) 10(最大チャック) 関連資料 アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎18V:軽量(0.9kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD25-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。 定格電圧(V) DC18 最大トルク(N・m) 25 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~450(低速)、0~1350(高速) 把握径(Φmm) 10(最大チャック) 関連資料 アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】 手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。 軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。 バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。 クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。 準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。 急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質 ABS、PC、POM 質量(g) 1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×220×1035 集塵容量(L) ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3 バッテリー リチウムイオン2次電池 集塵方式 サイクロン 充電入力電源(V) 電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz バッテリー容量(mAh) 1900 関連資料 クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命 繰り返し充電約1000回
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【軽量1.4kg】【自走式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様 充電電源:入力 AC100V、50/60Hz。出力 DC13.7V 0.5A 付属品 充電アダプター、すき間ノズル 質量(g) 1400 定格電圧(V) DC10.8 集塵容量(L) ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3 連続使用時間(分) 標準:約20/約27、ターボ:約10 集塵方式 サイクロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23.5×23.5×98 充電時間(時間) 約4
1台
12,490 税込13,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。 小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。 置くだけ充電のスタンド付き。 強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。 ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品 充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備) 材質 PP、ABS、PC、POM 質量(g) 1119.5(ヘッド装着時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×175×965 連続使用時間 標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分 集塵方式 サイクロン式 充電電圧(V) 【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 1900 関連資料 クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命 繰り返し充電:約1000回
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【軽量1.4kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様 充電電源:入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A 付属品 充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ ブラック 質量(g) 1400 定格電圧(V) DC10.8 集塵容量(L) ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3 連続使用時間(分) 標準:約20/約27、ターボ:約10 集塵方式 サイクロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23.5×23.5×98 充電時間(時間) 約4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

スティッククリーナーとアタッチメントをコンパクトに収納できる、別売品スタンドです。 アタッチメントが充電スタンドに収納できるので、邪魔にならずなくす心配がありません。
質量(g) 1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×275×805 対応機種 SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。 ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様 吸引方法:サイクロン式 付属品 充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル ホワイト 質量(g) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×415 連続使用時間(分) 標準:約20、ターボ:約14 バッテリー リチウムイオン2次電池 集塵量(L) 0.15 充電時間(時間) 約2.5 バッテリー容量(mAh) 2200 電源アダプタ 入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A バッテリー寿命 繰り返し充電約1000回
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです! オービダルサンダとは? ⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。 本体品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。 ◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。
用途サンドペーパーでの粗削り、仕上げ 研磨、塗装剥がし、木材のささくれ、バリの取り除き。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~8600 運転時間(分) 約15(無負荷時) 定格電圧(V) DC10.8 使用温度範囲(℃) 0~40(充電池) 充電器入力 AC100V ホワイト 関連資料 アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
8,098 税込8,908
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイクロンクリーナー専用の別売排気フィルター、スポンジフィルターです。
質量(g) 172 対応機種 SCD-120P・SCD-L1P他 幅(Φmm) 75
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

充電式クリーナーの別売バッテリーです。 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。
質量(g) 185 定格電圧(V) DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×140×31 対応機種 SCD-120P・SCD-L1P他 使用電池 リチウムイオン二次電池 電池寿命 繰り返し充電約1000回 バッテリー容量(mAh) 1900
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

リチウムイオン電池DBL1820、DBL1840専用の充電器です。 充電ランプでリチウムイオン電池の充電状態をお知らせします。DBL1820、DBL1840ともに約60分で充電します。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途18V電動工具用バッテリーの充電。 グレー 質量(g) 540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×128×95 対応機種 充電式リチウムイオン電池DBL1820、DBL1840 関連資料 アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷