アイリスオーヤマ LEDセンサーライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「アイリスオーヤマ LEDセンサーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイリス オーヤマ センサー ライト 屋外」、「物置 ライト」、「センサーライト クローゼット」などの商品も取り扱っております。
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類 LED 設置場所 屋内専用 センサー感知方式 赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm) 約95×37 質量(g) 103、取り付けプレート:約20 材質 ポリカーボネート 光源色 昼白色 光源 0.5W-LED×4個 全光束(Lm) ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー 明暗:フォトセンサー 点灯保持時間 ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式 OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池 単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命 (1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間 お買い上げ日より1年間 機能 人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲 約2.5まで 角度(°) センサー感知:水平約100/垂直約40 プレート寸法(mm) 約Φ91×H7 付属品 取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本) ホワイト 消費電力(W) 0.5 設置方式 ねじ止め
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

【明るさ3段階】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 しっかり明るく照らすAC式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー 感知距離:8m、角度:140° 耐水性 防沫タイプ 防水保護等級 IP44(防沫形) 点灯時間 5~300秒
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g) 100 センサータイプ 赤外線受動式センサー 、フォトセンサー 全光束(Lm) ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 194×35×29.6 光源 0.5W-LED×4個 使用電池 単3形アルカリ乾電池3本(別売) センサー感知方式 人感 点灯方式 OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 電池寿命 ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 設置場所 屋内 点灯保持時間 ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) センサー感知範囲 約2.5mまで 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類 LED 設置場所 屋内専用 センサー感知方式 赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm) 約95×37 質量(g) 103、取り付けプレート:約20 材質 ポリカーボネート 光源色 電球色 光源 0.5W-LED×4個 全光束(Lm) ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー 明暗:フォトセンサー 点灯保持時間 ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式 OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池 単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命 (1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間 お買い上げ日より1年間 機能 人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲 約2.5まで 角度(°) センサー感知:水平約100/垂直約40 プレート寸法(mm) 約Φ91×H7 付属品 取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本) ホワイト 消費電力(W) 0.5 設置方式 ねじ止め
1個
1,698 税込1,868
欠品中

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 どこにでも設置できる乾電池式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー 感知距離:8m、角度:140° 本数 3 耐水性 IP44
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間) 40000 点灯時間 90 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×39.2×76 電池寿命(時間) 常灯15時間 LED色 温白色 動作モード OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi ライトセンサー探知範囲 約2.5m 給電方式 乾電池(単3×3本) 人感センサー あり
1台
899 税込989
3日以内出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類 LED 設置場所 屋内専用 センサー感知方式 赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm) 約62×134 質量(g) 115 材質 ポリカーボネート 光源色 電球色 光源 0.5W-LED×4個 全光束(Lm) ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー 明暗:フォトセンサー 点灯保持時間 ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式 OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池 単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命 (1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間 お買い上げ日より1年間 機能 人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲 約2.5まで 角度(°) センサー感知:水平約100/垂直約40 付属品 カートリッジ(電池用) ホワイト 消費電力(W) 0.5 設置方式 スタンド、吊り下げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー 感知距離:8m、角度:140° 使用電源 春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数 3 使用電池 単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m) 5 耐水性 IP44 色調 昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm) (約)Φ70×高さ24 質量(g) 約32(乾電池除く) 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 光源 白色LED×1灯(交換できません) 連続点灯時間 約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 明るさ 約15ルーメン
1個
359 税込395
当日出荷

暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します(約30秒点灯)。 電源・配線不要の乾電池式です。
用途階段や廊下、寝室・納戸・クローゼットなど 夜間のちょっと明かりが欲しい場所に 付属品 取り付けプレート×1、短い取付ネジ木壁用×2、長い取付ネジアンカー用×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ金属壁・タイル壁・平滑面用×1 寸法(mm) Φ25×245 本体質量(g) 60(電池含まない) センサー 感知センサー:赤外線人体センサー、光センサー:CdSセンサー 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売り) 点灯方式 切/入/自動(自動点灯設定:周囲51ux以下で点灯) 光源色 昼光色 電池寿命 連続点灯:約12時間、30秒点灯5回/日:約6ヶ月 点灯保持時間 入:常時点灯、自動:約30秒(感知中は継続点灯) 使用場所 室内 センサー感知範囲 2m(環境により変化します)、水平角度:約100° 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g) 約57 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約0.51 全光束(Lm) 約45 光源 LED3灯(交換不可) センサー感知方式 明暗・人感 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 光色 昼白色 灯数 3 人感センサ検出範囲 約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×70×40(プラグ含む) 電球の種類 LED
1個
629 税込692
当日出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×32.6×86 電池寿命(時間) 常灯15時間 LED色 温白色 動作モード OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi ライトセンサー探知範囲 約2.5m 給電方式 乾電池(単3×3本) 人感センサー あり
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

明暗・人感センサー付ナイトライトAUTO(明暗・人感センサー)とON(常時点灯)のモード切替ができます。場面に合わせた2色のあかり AUTO(明暗・人感センサー)モードの場合、暗くなると明暗センサーが作動し橙色のLEDが点灯します。 その状態で人が近づくと人感センサーが作動し白色のLEDが約20秒間点灯します。ON(常時点灯)モードの場合、白色LEDが常時点灯します。白色LEDの明るさを調節できます…AUTO(明暗・人感センサー)モード・ON(常時点灯)モード共通ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W) 約0.4(点灯時) 寸法(mm) 幅60×高さ90×奥行25(プラグ含まず) 質量(g) 65 電源 AC100V50/60Hz 光源 白色LED×3個、橙色LED×2個、(交換不可) センサー感知方式 人感センサー、明暗センサー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×39.2×76 電池寿命(時間) 常灯15時間 LED色 温白色 動作モード OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi ライトセンサー探知範囲 約2.5m 給電方式 乾電池(単3×3本) 人感センサー あり
1台
1,198 税込1,318
3日以内出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×90×200 電池寿命(時間) 常灯15時間 LED色 温白色 動作モード OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi ライトセンサー探知範囲 約2.5m 給電方式 乾電池(単3×3本) 人感センサー あり
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類 LED 設置場所 屋内専用 センサー感知方式 赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm) 約62×134 質量(g) 115 材質 ポリカーボネート 光源色 昼白色 光源 0.5W-LED×4個 全光束(Lm) ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー 明暗:フォトセンサー 点灯保持時間 ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式 OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池 単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命 (1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間 お買い上げ日より1年間 機能 人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲 約2.5まで 角度(°) センサー感知:水平約100/垂直約40 付属品 カートリッジ(電池用) ホワイト 消費電力(W) 0.5 設置方式 スタンド、吊り下げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品 壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g) 約173(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×28 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 200 光色 昼白色 灯数 24 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。 マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質 ABS 全長(mm) 25 ホワイト 質量(g) 約58 外径(Φmm) 90 連続使用時間(時間) 約22 光源 白色LED×3灯 色温度(K) 4000 使用電池 単3形乾電池×3本 電池寿命(連続時間) 30000 アズワン品番 65-0528-74 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 スイッチ種類 本体スイッチ
1個
919 税込1,011
当日出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
消費電力(W) 0.8 全光束(Lm) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (取り付けプレート含まず)56×40.5×56 LED色 温白色(3500K) 点灯方式 常灯 点灯時間 (AUTO-Hi)20秒 センサー感知範囲 【水平】100度・40度 感知距離(m) 2.5 給電方式 コンセント(100V) 人感センサー あり
1個
999 税込1,099
3日以内出荷