アイリスオーヤマ led蛍光灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
91件の「アイリスオーヤマ led蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明器具 事務所」、「アイリスオーヤマ照明器具」、「アイリスオーヤマ 玄関照明」などの商品も取り扱っております。
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V) AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類 LED 口金 G13 点灯形 グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別 20W形 電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 5.7/6.0(100V/200V) 質量(g) 190 電源 AC 定格電圧(V) 100-200 定格寿命(時間) 40000 管径×長さL(mm) 26.5×580 演色指数(Ra) 83
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマ直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
サイズ 86形 質量(g) 550 消費電力(W) 30.9~30 定格電圧(V) 100-242 口金 R17D 全光束(Lm) 5300 管径×長さL(mm) 26.5×2367 平均演色評価数(Ra) 83 色温度(K) 6500 寿命 40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W) 176.6 給電方式 片側 電球の種類 LED
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番 406-0261 タイプ 40形2灯用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×67
1台
5,998 税込6,598
当日出荷


アイリスオーヤマ直管ランプ ECOHiLUX HE190S
消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
口金 G13 光色 昼白色 管径×長さL(mm) 26.5×1198.7 色温度(K) 5000 演色指数(Ra) 83 寿命 40000時間 定格電圧(V) 100-242 給電方式 両側 種別 32形
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g) 1500 定格電圧(V) 100-242 定格寿命(時間) 40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 156×1220×55 色温度(K) 5000 演色指数(Ra) 85 調光の可否 不可
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

110形2灯用
仕様 器具光束 2灯・組合せランプによる 形状 逆富士型 質量(g) 3700 備考 互換性(ランプタイプ):110形 電源 AC 定格電圧(V) 100-242 口金 R17d 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×2438×75 灯数 2灯 給電方式 両側
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様 (調光/常夜灯)10/2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×393×85 LED寿命(時間) 40000 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 切タイマー 30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
長さ(mm) 2367 質量(g) 550 タイプ 86形 定格電圧(V) 100~242 管径(Φmm) 27 口金 R17d 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 給電方式 両側 電球の種類 LED
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマラインルクス 直付型 110形
質量(g) 5900 定格電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 85 色温度(K) 5000
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマ直管LEDランプ 20形
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質 ポリカーボネート 質量(g) 120 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 9 口金 G13 全光束(Lm) 1000 直径×長さL(Φmm×mm) 25.5×580 光源寿命 40000時間 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g) 235 タイプ 40形 消費電力(W) 10.8~10.5 定格電圧(V) 100~242 口金 D13 全光束(Lm) 2000 平均演色評価数(Ra) 83 直径×長さL(Φmm×mm) 26.5×1198.7 色温度(K) 5000 寿命 40000 時間 エネルギー消費効率(Lm/W) 190.4 給電方式 両側 電球の種類 LED
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様 調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 393×85 電源周波数(Hz) 50/60 寿命 40000時間 光色 電球色~昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型シーリングライトよりも明るく、通常サイズのシーリングライトよりもコンパクト。ウォークインクローゼットやパントリーなど、家中様々な場所で大活躍の中型シーリングライトです
材質 ポリプロピレン 質量(g) 850 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用場所 室内用
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
セット内容 LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本 寸法(mm) 560×93 電圧(V) AC100 消費電力(W) 41 光源色 電球色~昼光色 明るさ(Lm) 5800(最大点灯時) 調光方式 【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階 演色指数(Ra) 85 調光の可否 適用畳数 ~14畳用 発光効率(Lm/W) 141.4 調色の可否
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷


シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra) 85
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra) 85
1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)