- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 冷蔵庫/冷凍庫
- アイリス冷凍庫のおすすめ人気ランキング
アイリス冷凍庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新84件の「アイリス冷凍庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍庫 のみ」、「家庭用冷凍庫」、「屋外 冷凍庫」などの商品も取り扱っております。
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
性能
[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)
32000
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)
トップテーブル:30
コード長さ(m)
1.8
定格消費電力(W)
50Hz:68/60Hz:73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×582×845
耐熱温度(℃)
トップテーブル:100
扉開閉方式
右開き
アズワン品番
65-2021-43
年間消費電力量(kWh/年)
171
省エネ基準達成率(%)
100(2021年)
定格内容積(L)
【冷凍室】85
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
【省エネ達成基準率158%】【容量142L】【右開き】インバーターコンプレッサー搭載の1ドア大容量冷凍庫です。急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能
【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質
鋼板、PS、ABS等
色
ホワイト
質量(g)
1800
記号
冷凍庫記号:フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×635×1290
電源コード(m)
1.8
耐熱温度(℃)
トップテーブル:100
運転音(dB)
28
保証期間
お買い上げ日より1年間
扉開閉方式
右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)
90/90
年間消費電力量(kWh/年)
294
省エネ基準達成率(%)
158
定格内容積(L)
142
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
真空断熱材を使用し庫内壁を薄くしたので、たっぷり保存できるのに狭い所でも設置できるスリム冷凍庫です。冷蔵庫のように前開き式で、庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgfなので、上部を有効活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×555×996
色
ホワイト
質量(g)
29000
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
幅(mm)
356
内容積(L)
80
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
【省エネ達成基準152%】【容量119L】【前開き/右開き】【静音】庫内が見やすい透明な引き出し付の大容量5段タイプの冷凍庫です。セカンド冷凍庫に最適。
幅(mm)
475
色
ホワイト
質量(g)
35000
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.9
定格消費電力(W)
【電動機】50Hz:80/60Hz:89【電熱装置】150【LED庫内灯】1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×635×1173
扉開閉方式
右開き
定格内容積(L)
119
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×860
仕様
庫内灯/15W
質量(kg)
約22
容量(L)
93
ドア
1
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品
製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質
鋼板、PS
質量(g)
17000
コード長さ(m)
1.8
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×492
保証期間
お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)
50/52
年間消費電力量(kWh/年)
120
省エネ基準達成率(%)
129
定格内容積(L)
45
ブロック肉や魚など、食材の出し入れも楽におこなえる上開き冷凍庫。
おいしさを逃さない急冷スイッチ。
用途ちょこっとフリージングにぴったり
定格内容積(L)
66
仕様
急冷スイッチ、水抜き栓、冷凍室性能・フォースター式
付属品
バスケット×1個
色
ホワイト
消費電力(W)
(電動機)60
本体質量(kg)
28
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式
直冷式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×560×855
運転音(dB)
約25
冷媒
R600a
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
143
省エネ基準達成率(%)
143(2021年度目標)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
小型で使いやすい前開き冷凍庫。整理しやすく取り出し
仕様
(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン
付属品
引き出し(大)×1/引き出し(小)×2
質量(kg)
24.4
色
ホワイト
ガスの種類
R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×500×840
電源コード(m)
1.9
電源電圧(V)
単相100(50/60Hz共用)
冷却方式
直冷式
運転音(dB)
25
電気代の目安
3940円/3940円
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(電動機)78/85
ドア
1ドア
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
146/146
省エネ基準達成率(%)
100
定格内容積(L)
60
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)
36
間口(mm)
444
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×536×1518
電源コード(m)
1.9
定格内容積(L)
170
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。
ホームフリージングに便利な急凍機能付き。
整理整頓しやすいすっきり収納設計
仕様
右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式)
質量(kg)
33
色
シャイニーシルバー
奥行(mm)
据付必要:686
幅(cm)
48
温度(℃)
冷凍負荷温度(食品温度):18℃以下
引出し数
バスケット:4段
定格消費電力(W)
(50/60Hz)電動機:54/57、電熱装置:120/120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×586×1126
耐熱温度(℃)
耐熱トップテーブル:100
ドア
鋼板ドア
年間消費電力量(kWh/年)
365
省エネ基準達成率(%)
112
保持期間
冷凍食品の目安:約3ヶ月
定格内容積(L)
121、(食品収納スペース)87
1台
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付
使いやすい引き出しバスケット付
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで)
スリムな幅475mmでたっぷり容量
安心安全Sマーク取得商品
内容積(L)
114(食品収納スペースの目安:107)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×543×1250
仕様
1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン
質量(kg)
37
色
ホワイト
消費電力(W)
130
庫内温度(℃)
-18以下
年間消費電力量(kWh/年)
323(50/60Hz)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)
単相100
仕様
【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)
21
内寸法(mm)
(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)
冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)
68
冷却方式
コンプレッサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
470×450×632
アズワン品番
2-2041-12
庫内温度(℃)
約5
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様
耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)
100
耐荷重(kg)
20
自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
付属品
バスケット×4
質量(kg)
37
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸(mm)
475×543×1250
庫内容量(L)
114
年間消費電力量(kWh/年)
370/380(50/60Hz)
冷却能力
-18℃以下
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
おすすめしやすいコンパクト1ドア。
消費電力量を低減して新登場。
消費電力量がさらに低減。
業界トップクラスの静音性。
シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様
製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン
寸法(mm)
据付必要奥行:596
質量(kg)
18
色
オフホワイト
定格消費電力(W)
電動機:39(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×496×695
年間消費電力量(kWh/年)
177(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)
100
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
75(食品収納スペースの目安:54)
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能
【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色
ブラック
質量(g)
32000
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)
トップテーブル:30
コード長さ(m)
1.8
定格消費電力(W)
50Hz:68/60Hz:73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×582×845
耐熱温度(℃)
トップテーブル:100
扉開閉方式
右開き
年間消費電力量(kWh/年)
171
省エネ基準達成率(%)
2021年:100
定格内容積(L)
【冷凍室】85
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
自動霜取りファン式
付属品
バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット
質量(kg)
65.5
色
ホワイト
タイプ
ノンフロン
間口(mm)
595
ガスの種類
R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×675(取っ手含708)×1710
電源コード(m)
1.9
電源電圧(V)
単相100(50/60Hz共有)
冷却方式
ファン式
機能
フリーザー:フォースター
運転音(dB)
25
扉開閉方式
アップライト方式
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:98/98、電熱装置:160/160
霜取方法
自動
年間消費電力量(kWh/年)
399/399
省エネ基準達成率(%)
211
定格内容積(L)
280
標準消費電力料金(円/h)
12400/12400
最大積載量(t/台)
23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ)
積載段数(段)
2