アイルウォッシュのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
69件の「アイルウォッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エナメルクリーナー」、「自動車 本革シート メンテナンス」、「革ステアリング クリーナー」などの商品も取り扱っております。
皮革用保護クリーム。 革の汚れを除去し、しっとりした保湿効果に加え、新たに皮革表面を保護し汚れやシミが付きにくくする効果があります。 定期的なお手入れにより、発揮した革本来の油分を補給し、革の硬化やひび割れを防ぎます。 塗布後は「べたつかない」「滑りにくい」肌ざわりが得られ、新しい革の香りがよみがえります。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
4,798 税込5,278
当日出荷

成分 ヒドロキシエチルエーテル、柔軟保湿剤、ヒアルロン酸配合、皮革保護剤、抗菌剤、他 液性 中性 危険物の類別 非危険物 適合用途 皮革製品
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷

塩化ベンザルコニウムを配合したノンアルコールタイプの除菌・抗菌スプレーです。 有効成分が皮革やファブリック等の素材に付着することで、菌を除去し、増殖を抑制します。 SIAA(抗菌製品技術協議会)登録商品です。
用途銀付き革、起毛革(スエード・ヌバック)の靴、バッグ、ランドセル、通学カバン、ウエア等 成分 抗菌剤、陽イオン系界面活性剤、水 液性 弱酸性
1個(100mL)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

特殊シートのマイクロファイバーが皮革表面の細かなシワの汚れを掻き出しますので拭くだけで本革シートなどの皮革製品のクリーニングとメンテナンスが完了。 ミンクオイルを配合していますのでしなやかな質感としっとりとした自然な光沢を保ちます。 しぼ仕上げのダッシュボードのお手入れにも使えます。 手肌にやさしい中性タイプ。
寸法(mm) 250×200 シートサイズ(mm) 200×250 危険物の類別 非危険物
1袋(7枚)
449 税込494
当日出荷

マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。 クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。 汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。 除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番 789-9181 アズワン品番 64-1129-34
1個(400mL)
599 税込659
当日出荷

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプ スプレータイプ 危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

皮革用クリーナー。 特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。 本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

「カビストップ」は強力乾燥剤シリカゲルと防カビ剤パラクロロメタキシレノール(PCMX)を特殊配合しワンパックした高持続性カビ防止専用剤です。「カビストップ」は乾燥剤が革製品より湿気を吸着し、防カビ剤がガス化し、カビの発生を抑制します。革靴、ブーツ、カバン、袋物、皮コート等の品質保持に役立つ「カビストップ」をぜひご利用ください。標準有効期間は5~6ヶ月です。
用途標準使用量:毛皮3袋位、ハンドバック1袋位、靴1ッ足2袋位(品物の大きさにより増減してご使用下さい。) 容量(g) 5×10個
1足(10個)
629 税込692
当日出荷

レザーウェア用保革オイルです。(スプレータイプ) 皮革に新しいオイルを加え、柔らかさと滑らかさを保ちます。 動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。 シミや色落ちする皮革もありますので、目立たない部分で試してからご使用下さい。 爬虫類等の特殊な革及びスエード・ヌバック等の起毛革には使用できません。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.072L 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。 天然保湿成分が深くまで浸透し、潤いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。 ワックスやシリコンを使用していないのでべたつきや拭き跡が残りません。 UV劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。 高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。
用途自動車用本革シート・内装のクリーニング・保湿・保護 成分 ラノリン、ミンクオイル、UV劣化防止剤、界面活性剤 トラスコ品番 828-2674 液性 中性 危険物の類別 非危険物
1本(473mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

ツヤの有る皮革製品及び合皮製品の汚れ落とし・除菌・カビ抑制ができるシートタイプクリーナーです。
1個(10枚)
799 税込879
当日出荷

ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー 危険物の類別 非危険物
1本(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷


素材を傷めず汚れを浮き立たせる特殊ムースを採用。クリーニング後イヤなニオイを残さない無臭タイプ。 皮革の老化を防止するビタミンEを配合しました。
危険物の類別 非危険物
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

皮革製品をカビから守ります。安全性の高い食品脂肪酸などから構成されています。菌表面に吸着しカビ構造膜を破壊。防カビ効果を発揮します。
内容量(mL) 100 アズワン品番 64-7953-08
1本
1,200 税込1,320
当日出荷

足ムレの嫌な臭いを消臭します。 悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。
用途作業靴・安全靴の消臭・除菌に トラスコ品番 383-1124 容量(mL) 420
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
699 税込769
当日出荷

靴専用の除菌消臭スプレーです。 除菌効果を速乾性に優れています。柿渋エキス、緑茶抽出液に銀のトリプル効果で嫌な臭いもシャットアウト。微香性で使いやすいです。
用途靴内の除菌消臭 成分 アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料 タイプ 微香性 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)