- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 生活家電
- アイロン パナソニックのおすすめ人気ランキング
アイロン パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新82件の「アイロン パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイロン」、「工業用 アイロン」、「ドライアイロン」などの商品も取り扱っております。
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質
本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)
600
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
113×247×105(コードガード除く)
コード
あり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。
素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。
ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。
セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。
1台3役、頼りになる男前。
【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。
【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。
【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法
温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃
スチーム量(mL/min)
約5
穴数
スチーム12孔、ショット専用7孔
タンク容量(mL)
約200
付属品
給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)
材質
(かけ面)セラミックコーティング
前後左右、斜めでも持ち替えずにスイスイ動く滑らかなかけ心地。緩やかに湾曲したかけ面形状、後部の傾斜があるラウンド形状で布がかけ面の下にスムーズに入りシワになりにくい設計です。全周にスチームラインを配置し、スチームがかけ面の外側に逃げるのを抑制、衣類を蒸らすようにスチームを浸透させます。アイロン先端部はボタンまわりなどの細かい部分でもらくにアイロンできるデザイン。かけ面後部の傾斜を使えばスカートのプリーツやブラウスのフリルなど細部をキレイに仕上げられます。
仕様
スチームタンク:カセット式約80ml、スチーム量(スチーム孔):最大5g/分(21個)、スチーム持続時間:裁量2分、スチーム切替:2段、ショット:倍増ショット、吊るしてショット、(立ち上がり時間(秒))低:設定時約50(スチーム使用不可)、中:設定時約66(スチーム使用可)
寸法(mm)
本体:長さ219×幅103×高さ123、収納時:長さ260×幅171×高さ190
質量(kg)
本体:0.9、収納時:1.7
定格
AC100V-1200W(50/60Hz共通)
コード長さ(m)
(給電台)約1.4 コードリール式
機能
水漏れ防止オートバルブ、楽開け注水カバー
温度調節
3段階(低中高)
高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
仕様
【アイロンの置き方】自立式
質量(kg)
約0.7、(本体スタンド含め)約1.5
色
ライトブルー
種類
スチーム、ドライ兼用
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
約1.6
方式
【蒸発発生】滴下式
表面処理
【かけ面】セラミック
安全装置
温度ヒューズ
コード
なし
温度調節範囲(℃)
【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5
注水量(mL)
180
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様
【アイロンの置き方】自立式、スタンド
質量(kg)
約1、(本体スタンド含め)約1.4
色
ホワイト/グレー
種類
スチーム、ドライ兼用
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
約2
方式
【蒸発発生】滴下式
表面処理
【かけ面】セラミック
安全装置
温度ヒューズ
コード
なし
温度調節範囲(℃)
【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23
注水量(mL)
300
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。
質量(kg)
0.8
色
ラベンダー
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
1000
電源コード(m)
1.6
コード
あり
温度調節範囲(℃)
70-210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×106×130
保証期間
お買い上げ日より1年
水タンク容量(mL)
180
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スチーム量2倍。
シワ伸ばし効率大幅アップ。
累計300万台突破。
服のメンテナンスを驚くほど手軽に!
タテ・ヨコ・ナナメ。フリーアングル。
毛ブラシと衣類ブラシの2種類のアタッチメント。
襟周りなどの細部にも当てやすいコンパクトアイロン機能付。
アイロンかけ面はセラミック加工。
高/中/低の温度調節機能付。
仕様
スチーム噴出口:12個
付属品
衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)
75
質量(g)
約630(本体のみ)、約 870(付属品含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60×130(約58cm2)
温度(℃)
(高)190、(中)150、(低)100
コード長さ(m)
約2.5
容量(g)
(噴出)0.4/回
本体寸法(mm)
約335×80×98、(スタンド時)約350×92×130
コード
あり
表面仕上げ
(かけ面)セラミック塗装
スチーム方式
(噴霧)単発ショットスチーム
丈夫ですべりの滑らかなセラミックコーティングを施したかけ面でラクにアイロン掛けができます。スチームショット、2段階スチーム、霧吹き機能を搭載し、かけ面や生地にあわせたスチームを選べます。立ち上がりがなんと40秒!忙しい時間帯でもパパっと準備して使用できます。
仕様
自動温度調節器:可変式、かけ面:セラミックコーティング
付属品
給水カップ
材質
本体:PBT樹脂/PP樹脂、レバー・ボタン:ABS樹脂、調節ダイアル:PC樹脂、ベース:アルミダイキャスト
質量(kg)
0.7(電源コード含む)
定格
AC100V/1000W
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×241×118
安全装置
温度ヒューズ(240℃)
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様
690用交換こて先
トラスコ品番
849-7241
質量(g)
20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
誰にでも使いやすい、最軽量電気アイロン
仕様
電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板
寸法(mm)
200×115
質量(kg)
1.3
電圧(V)
100
加工
(ベース)タフラム加工
電気容量(W)
800
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。
ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。
リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。
握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。
調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。
水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)
約330(電源コードを含む)
消費電力(W)
80
電源
AC100V(50-60Hz共用)
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約160×60×90(※電源コードを含まず)
コード
あり
温度調節範囲(℃)
80~200
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
25年以上変わらぬデザインで愛用され続けているドイツD.B.K. ブランド「THE ACADEMIC」。
セラミックコーティングされた掛け面は熱伝導率が高いアルミ製熱板を使用。
また、25個の孔から強力スチームを噴射し、1.5kgの本体重量でプレスしながらアイロン掛けができるため、ムラの無い美しい”仕上がり”を実現します。
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
定格消費電力(W)
950
本体質量(kg)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×240×145
コード
あり
タンク容量(mL)
135
コーティング
セラミックコーティング
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)
173
電源(V)
AC100
消費電力(W)
20
コード長さ(m)
1.3
全長(cm)
約27.5
温度調節範囲(℃)
High:約190~250、Low:約110~170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
約220度までの高温が得られ、熱源はアイロン全体に広がり、作業時間を短縮できます。
カーペットの裏がPP等の場合、本体にヒートシールドを取付ければ、熱でカーペット裏面が溶ける心配もありません。
裏面はし溝付でフッ素樹脂加工が施されています。
加工
フッ素樹脂コート
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
アズワン品番
61-3777-26
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。
プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。
スペースをとらないので、クリーニング店・縫製工場・服飾専門店・デパート・レンタルブティック・ホテル・病院など幅広くサポートします。
HYS-410は、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520はアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。
チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520)
仕様
1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。
和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵
消費電力(W)
20
仕様
簡易こて台付
トラスコ品番
849-7239
全長(mm)
248
質量(kg)
0.2
電源(V)
AC100
標準こて先
アイロン型(690-T)
プラグタイプ
平型プラグ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。
カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。
PTFE底溝付。
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷