アウトセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
480件の「アウトセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製建具 錠」、「アウトセット吊戸」、「アウトセット引き戸」などの商品も取り扱っております。
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 勝手 右引手(R),左引手(L) 納まり Y戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き(Q1) アウトセット納まり(NN) デザイン PA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA ドア幅(mm) 814 引手 C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 寸法(高さ) 7尺(2m高) レール長さ(mm) 1570(上) 型式 XMJE2 関連資料 (0.08MB) サービス分類 オーダー・加工
1セット
42,900 税込47,190
4日以内出荷

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 アルミ押出し材 全長(mm) 2400 ねじ穴 Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm) 300
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け 材質 (バンパー)エラストマー。(取付け座)鋼 付属品 (+)なべタッピンねじ4×25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。 全長(mm) 2400 材質 アルミ押出し材 シルバー ねじ穴 Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式 XMJE2 デザイン TA,TD アウトセット納まり(NN) 納まり Y戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き トイレタイプ(Q2) 勝手 右引手(R),左引手(L) 高さL 7尺(2m高) レール長さ(mm) 1570(1) ドア幅(mm) 814 色(柄) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手 C1型ST,C1型BK 吊元 左右兼用 関連資料 Y戸車引戸アウトセット納まり1間片引き資料(0.08MB) サービス分類 オーダー・加工
1セット
56,900 税込62,590
4日以内出荷

アトムリビンテックアウトセット引戸鎌錠
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質 ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明) 付属品 角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ 対応戸厚(mm) 33~40
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
納まり 上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き 洗面タイプ(B3) アウトセット納まり(NN) デザイン DB,DC,DG 寸法(高さ) 7尺(2m高) レール長さ(mm) 1574(上) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 勝手 右引手(R),左引手(L) 引手 C1型ST,C1型BK ドア幅(mm) 814 型式 XMJE2 関連資料 (0.08MB) サービス分類 オーダー・加工
1セット
77,900 税込85,690
4日以内出荷

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品 なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質 本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ (結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング 金属ベアリング 適合レール AFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm) 24以上 適合扉質量(kg) 30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック左用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM)
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの左用上部吊り車。
用途アウトセット用収納折戸用 材質/仕上 6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式 XMJE2 デザイン PA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA アウトセット納まり(NN) 納まり 上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き(B1) 勝手 右引手(R),左引手(L) 高さ(m) 7尺(2m高) レール長さ(mm) 上:1574 ドア幅(mm) 814mm 色(柄) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手 C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料 (0.08MB) サービス分類 オーダー・加工
1セット
48,900 税込53,790
6日以内出荷

オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式 XMJE2 デザイン PA,PD,KE,HA アウトセット納まり(NN) 納まり 上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き パネル(B0) 勝手 右引手(R),左引手(L) 高さ(m) 7尺(2m高) レール長さ(mm) 上:1574 ドア幅(mm) 814mm 色(柄) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手 C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料 (0.08MB) サービス分類 オーダー・加工
1セット
59,900 税込65,890
6日以内出荷

FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。 レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。 材質 アルミ押出し材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アトムリビンテック右用下部ガイド(OFD-2N SYSTEM)
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-2Nシリ-ズの右用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用 材質/仕上 6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート ベアリング 金属ベアリング
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

アウトセット引戸に最適な錠前です。 アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質 ストライク/ステンレス鋼 材質(本体) 亜鉛合金
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式 XMJE2 デザイン TA,TD アウトセット納まり(NN) 納まり 上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き トイレタイプ(B2) 勝手 右引手(R),左引手(L) 高さL 7尺(2m高) 枠幅 1574mm(1) ドア幅(mm) 814 色(柄) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手 C1型ST,C1型BK 吊元 左右兼用 関連資料 上吊引戸アウトセット納まり1間片引き資料(0.09MB) サービス分類 オーダー・加工
1セット
63,900 税込70,290
4日以内出荷

コンテナドアのデザインそのままに建築で使いやすい引戸として製作!。コンテナドアの質実剛健で頑丈なボディはインダストリアルテイストの極みです。セブンシーズドアウェイズは、そのコンテナドアの魅力をそのままにリアルに再現した、様々なシーンで使いやすい2468(711mm×2032mm)サイズの引戸です。付属のアウトセット吊レールもインダストリアルなデザイン性を更に高めてくれています。裏面はフラットで、手掛け用スリットを左右に配し、左右どちらの開き方向にも対応させています。コンテナは、色とりどり多彩なことも魅力の一つ。今回、セブンシーズドアウェイズではブラックとイエローの2色をご用意しています。ブラックにはシルバーのパーツ、イエローにはブラックのパーツを組み合わせており、どちらも魅力的に仕上げています。カッティングシートなどで自由にアレンジするのも楽しいです。
仕様 (扉表面文字部)カッティングシート貼り/(扉裏面部)無地 付属品 アウトセット吊レールセット 材質 鋼製 質量(kg) 扉本体:26/レールセット:5.5 勝手 左右両方向対応型 レール長さ(mm) 1830 レールタイプ (吊)アウトセット 扉寸法(mm) H2032×W711×T31.8(最大T70/パーツ部分) 取扱説明書 (2MB)
1セット
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)