アウトセット 引戸 表示錠のおすすめ人気ランキング

2025/12/17更新
119件の「アウトセット 引戸 表示錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 鍵 建具」、「引き戸 表示錠」、「セーフティストッパー」などの商品も取り扱っております。
アトムリビンテックアウトセット引戸鎌錠
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質 ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明) 付属品 角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ 対応戸厚(mm) 33~40
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm) 22~40 関連資料 切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

アウトセット引戸に最適な錠前です。 アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質 ストライク/ステンレス鋼 材質(本体) 亜鉛合金
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン 付属品 十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番 440-3827 質量(g) 120 仕上 サテン仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質 真鍮 仕上 ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm) 36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上 本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品 十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番 440-3835 質量(g) 120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容 本体×1、取付ねじセット×1 シャインニッケル 種類 (抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 表面処理 塗装 対応商品 ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。 加工内容 【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質 (フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上 (フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
欠品中

用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。 適合厚さ(mm) 23~31
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容 本体×1、取付ねじセット×1、キー×3 シャインニッケル 種類 (抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 表面処理 塗装 対応商品 ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。 加工内容 【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室など シリーズ PSSシリーズ 仕様 室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手 左右共通 キー数 3 シリンダー V18 バックセット 38 関連資料 寸法図 取付扉厚(mm) 33~38
1組
8,798 税込9,678
当日出荷

外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質 亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂 仕様 取付ビス付き 付属品 ストライク シリーズ スライデックス 勝手 左右兼用 取付扉厚(mm) 30~40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

左右兼用の戸先錠です。
付属品 キー3本 シリンダー ディンプルシリンダー 適合扉厚(mm) 22~42
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品 十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番 440-3797 質量(g) 41 仕上 サテン仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アトムリビンテック引戸ストッパー
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上 ABS、PA6 仕上 推奨ねじ +皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません) 適合扉厚(mm) 15以上
1個
899 税込989
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用の戸先錠です。
シリンダー 無し 適合扉厚(mm) 22~42
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な玄関引違戸に対応します。 キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸) 仕様 ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 材質 外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮 幅(mm) 27 縦(mm) 160 質量(g/セット) 830 取付可能厚(mm) 扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容 本体×1、取付ねじセット×1 シャインニッケル 種類 (抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 表面処理 塗装 対応商品 ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。 加工内容 【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷