アウトセット引き戸のおすすめ人気ランキング

2025/11/01更新
118件の「アウトセット引き戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アウトセット」、「引き戸 レールセット」、「室内引き戸」などの商品も取り扱っております。


手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。
レールセット:プレシャスホワイト、引手:アイアンブラック セット内容 引戸本体・レールセット・引手 仕様 錠無し、化粧縁無し
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
レールセット:プレシャスホワイト、引手:シャインニッケル セット内容 引戸本体・レールセット・引手 仕様 錠無し、化粧縁無し
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品 なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質 本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ (結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング 金属ベアリング 適合レール AFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm) 24以上 適合扉質量(kg) 30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック薄扉用吊り車
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
仕様 金属ベアリング 付属品 +皿タッピンねじ(4×25)×2本 材質(本体) PBT、鋼 材質(車輪) POM、鋼 材質(カップ部)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ウッドワン片引きドア B-XF
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm) 30×810×1983
1枚
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。 関連資料 組み合わせ表(0.97MB) 取扱説明書 (2.21MB)
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

セット内容 ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm) 1645 枠外高さ(mm) 2028 木目
1セット
56,980 税込62,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
レールセット:プレシャスホワイト、引手:ダークアンバー セット内容 引戸本体・レールセット・引手 ガラス部 無し 仕様 錠無し、化粧縁無し
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)