- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- アウトレットボックス用 固定バーのおすすめ人気ランキング
アウトレットボックス用 固定バーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「アウトレットボックス用 固定バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アウトレットボックス用支持金具」、「スタットバー」、「ボックス用支持金具」などの商品も取り扱っております。
適合ボックス
スライドボックス。アウトレットボックス
適合
軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。
別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
用途軽量間からボックスを離して支持できます。
材質
(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき
仕様
適合間柱/65×35~45(mm)
アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理
電気亜鉛めっき処理(Uh)
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
適合
軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックス
スライドボックス、アウトレットボックス
付属品
スライド金具付、両面テープ付、取付位置出しゲージ付、調整固定バー(1本)にボックス取付け用タッピンねじ(3.5×10mm)1コ付
適合
軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックス
スライドボックス、アウトレットボックス
前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。
ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。
軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。
金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。
ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。
ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。
前面・側面どちらからでもねじ留めできます。
36、47、57の目盛り入りです。
付属品
ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)
材質
亜鉛めっき鋼板
軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。)
深さ36mm用と45mm用があります。
軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様
適合軽量間柱間隔/260~430mm
付属品
軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本
適合ボックス
ライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。
適合
吊りボルト。W1/4、W3/8、W1/2。丸鋼。Φ6、Φ9、Φ12
表面処理
電気亜鉛めっき
付属品
(ナベM5×25)2本
スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
ボックスは、タッピンねじ1本で固定できます。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板。ねじ:電気亜鉛めっき(U)
適合ボックス
1.2個用銅製・樹脂製浅形スイッチボックス
1箱(20個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
適合
(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
表面処理
電気亜鉛めっき(U)。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合ボックス
2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
1箱(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理
ダクロタイズド塗装。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
厚さ(mm)
0.8
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
用途ポートS/ポート対応
適合
呼び16用
全長(mm)
230
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷