- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- アオイ チューブのおすすめ人気ランキング
アオイ チューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新147件の「アオイ チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アオイ」、「アオイ 継ぎ手」、「フレックスチューブ」などの商品も取り扱っております。
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
材質
軟質ウレタン
色
透明
長さ(m)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
約0.8[8]at 20℃
内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。
内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。
外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。
材質
外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)
内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。
内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。
外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。
材質
外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)
耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。
使用流体
圧縮空気
材質
ナイロン
特性
耐圧
使用温度範囲(℃)
-10~70
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
長さ(m)
20
色
青
材質
極軟質ナイロン
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体
空気、水、油
特性
耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~70
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
特性
耐圧、耐油
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
一般空気圧配管用
柔軟
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)
2.3(at20℃)
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐油、耐薬品
コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲
-15~60℃(凍結なきこと)
使用真空圧力
-100kPa
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)
2.0(20℃ 65%RH時)
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-15~90(不凍)
使用流体
空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐圧、耐候、耐寒
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70
使用流体
空気、水、一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐油、耐薬品
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
材質
ウレタン
色
透明
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~80/(水)0~50
最高使用圧力(MPa)
(空気)0.8/(水)0.6
使用流体
空気、水
負圧性能(kPa)
-101.294
RoHS指令(10物質対応)
対応
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)
(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
適合管継手
ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)
特性
柔軟性
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け
材質
PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色
乳白色
最高使用温度(℃)
260°
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
特性
耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
色
乳白
使用流体
空気/水/油
材質
高耐圧ナイロン
使用温度範囲(℃)
-20~70
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294