- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- アキューセンターのおすすめ人気ランキング
アキューセンターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「アキューセンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アキューセンター高精度芯出しバー」、「ベースマスター」、「タッチセンサー」などの商品も取り扱っております。
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
材質
SNCM8
シャンク径(Φmm)
10
精度(mm)
0.003
回転速度(min-1[r.p.m])
(適正)450~600
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
擢動部外周を黒色にし、擢動面の銀色と見分けやすくなっております。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。
2018年トラスコ掲載ページ
1 1035
適合
ACCU-C10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。
X、Y、Z3次元方向の測定可能。
ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。
1年間使えるバッテリー寿命。
スタイラス交換式。
タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様
ストレートシャンクタイプ。通電方式
光で高感度の位置を検出します。
全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
全長(mm)
160
電源
単5乾電池(2個)付
先端径(mm)
10
対象
金属
摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途ワーク等の寸法・位置決めに。
質量(g)
約80
繰返し精度(μm)
±2以内
シャンク径(mm)
10
適正回転数(min-1)
450~600
高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。
先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。
フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)
16
全長(mm)
157
先端寸法(mm)
10
先端長(mm)
45
セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。
X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。
用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。
材質
シャンク:SKS/測定子:ジルコニア
測定子直径(Φmm)
10
硬度HRC(刃部)
シャンク:58°
繰返し精度
±0.002
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認
寸法(Φmm)
6
使用機械
フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等
幅×全高(mm)
100×105
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)
8
アズワン品番
65-1964-15
ミツトヨ品番
901959
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。
X、Y、Z3次元方向の測定可能。
ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。
1年間使えるバッテリー寿命。
スタイラス交換式。
タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
バッテリー
LR1×2(単5)
仕様
ストレートシャンクタイプ。電子音付き。通電方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。
精度の基となる作動面はラップ仕上です。
汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。
加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。
用途高精度の×、Y芯出しバーに
繰返し精度(μm)
±2
シャンク径(mm)
10
適正回転数(min-1)
450-600