- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- マリン/ボート用品
- アキレス ボードのおすすめ人気ランキング
アキレス ボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「アキレス ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムボート接着剤」、「硬質ウレタンフォーム 板」、「トイレ アキレス」などの商品も取り扱っております。
ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。
コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。
硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。
カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用
シリーズ
アキレスボードAG
熱伝導率(W/mk)
0.024以下
密度(kg/m3)
25以上
圧縮強度(N/cm2)
8以上
曲げ強度(N/cm2)
15以上
透湿係数(ng/m2sPa)
40以下
適合JIS規格
硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当
吸水量(g/100cm2)
3以下
推奨接着剤
コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
工法
接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等
認定番号
準不燃材料(QM-0455、QM-0762)
関連資料
特長
4人乗りゴムボート
高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。
人数
4
仕様
竿掛けモールド
質量(kg)
船体:22.5
色
レッド
全長(cm)
265
チューブ径(Φmm)
350
全幅(cm)
132
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデル。
入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。
手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。
仕様
【最大搭載人数】2人
付属品
フットポンプ・リペアキットセット・他
全長(mm)
2130
全幅(mm)
1220
保証期間
1年(本体)
総質量(kg)
15.5(本体:6.5/底板:4/付属品:5)
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。
人数
4
仕様
竿掛けモールド
質量(kg)
船体:15.5
色
レッド
全長(cm)
258
チューブ径(Φmm)
330
全幅(cm)
123
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数
4
仕様
最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品
フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)
295
全幅(cm)
148
総質量(kg)
37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
適合機種
LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB
材質
ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
生地に防炎性フィルムを使用しています。
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。
適合
防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・
トラスコ品番
331-3140
長さ(mm)
(ファスナー)2200
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
0.4
長さ(m)
2.5
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数
4
仕様
最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品
フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)
295
全幅(cm)
148
総質量(kg)
36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
用途多くの人が行きかう駅や地下街などで、美観を損なわずに漏水対策が出来る専用のシート
色
透明
付属品
L型・I型ジョイント各12個付き
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
450×450
1箱(12枚)
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品
付属品
Oリング
適合機種
CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
用途ゴムボートの補修用。
セット内容
本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
マチ部分があるので使い勝手が良好です。
視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。
用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。
幅(mm)
200
長さ(m)
2.2
長さ(mm)
(ファスナー)2000
適合
取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)
トラスコ品番
331-3158
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
0.2
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
材質
ビニロン帆布製
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201)
色
透明
船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。
用途流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。
材質
エコストロン(EPDM)
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
性能
防炎
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
形状
ビニールカーテン
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
27(JIS K 7201準用)