- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- アキレスマットのおすすめ人気ランキング
アキレスマットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「アキレスマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気防止フィルム」、「アキレス シート」、「コンベックスベース」などの商品も取り扱っております。
帯電防止ポリウレタン製で、帯電防止機能とクッション性能を持ったマットです。
用途立ち作業エリアに、冷えた床面からの凍え防止にお使い下さい。
接地抵抗
EPA 5.0×109Ω(JIS A 1454に準拠)
硬度
70度(Cタイプラバー硬度計)
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質
塩化ビニル
幅(cm)
137
表面抵抗値(Ω)
8.5×106
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。
静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
1370×30×0.3
材質
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
表面抵抗値(Ω)
106Ω(導電塗工面)
アズワン品番
7-131-01
1枚
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)
1370
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット
立ち作業の疲労軽減にも効果的
欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応
アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
材質
ニトリルゴム(NBR)
電気抵抗(Ω)
1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
引張強度(MPa)
8.8以上(JIS K 6251)
RoHS指令(10物質対応)
対応
セル生産現場の静電気対策と疲労対策に
長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。
使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
加工
両面エンボス
材質
PVC
厚さ(mm)
15
色
ブラック
耐熱温度(℃)
60
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に
厚さ(mm)
12
材質
基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用
幅(mm)
1200
材質
帯電防止PE
色
ブルー透明
表面抵抗(Ω)
1×1011/□以下(20℃、50%RH)
1個
¥54,300
税込¥59,730
翌々日出荷
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。
色
ブラック
材質
ニトリルゴム、ポリウレタン
厚さ(mm)
17
タイプ
穴なし
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201)
色
透明
用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
幅(m)
1.37
幅(mm)
1370
伸び(%)
縦170、横210
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱収縮範囲
60℃×30分、5%以下
裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。
用途セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。
色
グレー
仕様
屋内用(床用)、水洗い可能、RoHS
トラスコ品番
829-0729
材質
ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)
600
幅(mm)
447
質量(kg)
2
抵抗値
R≦1.0×10[[の9乗]]Ω
使用温度
-20~60℃
2018年トラスコ掲載ページ
3 0577
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適度なクッション性で足疲労を軽減します。
ハイレベルな静電気対策性能を持っています。
用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止に。
色
グレー
接地抵抗(Ω)
5×109(JIS A1454に準拠)
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
幅(mm)
1370
長さ(m)
50
厚さ(mm)
0.1
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
455-7191
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
表面抵抗値(Ω)
106初動開扉力(N)(JIS K-6911)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質
塩化ビニル
表面抵抗値(Ω)
3.9×107
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
性能
日本防炎協会登録品
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
表面抵抗率(Ω)
1011
優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。
導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
厚さ(mm)
15
表面抵抗値(Ω)
拡散層/1×10^7~10^9
材質
表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。
導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。
耐水、耐油、耐菌性に優れています。
薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。
昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。
表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。
マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。
材質
ゴム化ジェルフォーム
仕様
導電性能:1×10の8乗±1Ω
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×12.7
機能
防炎、抗菌性能試験基準合格品
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
64-0903-70
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷