アクア ワイパーゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
98件の「アクア ワイパーゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Uフック」、「アクア ワイパー」、「ワイパーゴム 8.6mm」などの商品も取り扱っております。
耐寒・耐熱に優れた特殊シリコンラバーを採用し、特殊撥水シリコンゴム・グラファイト効果! 雨を弾き・快適な視界を保ちます。ワイパーを3分程度乾拭き作動をすることでウィンドウガラスに撥水コーティング膜が形成されます。既にコーティングされているガラスに対し、ラバーに含有するシリコンの働きでコーティング膜の消耗を修復しコーティングを長く保ちます。一般撥水ワイパーと比べ払拭時の騒音は驚きの静かさです。【使用方法】。撥水ワイパー使用時は必ずガラス面の異物、汚れを油膜洗浄剤又は中性洗剤で完全に洗い落とした後ガラス面が乾燥した状態で3分程度ワイパーを乾拭き作動することで、撥水コーティング膜を形成します。(乾拭き作動する場合外気温が高いと一層の効果があります)。※撥水膜形成後、ガラス面に曇り(モヤ)状態が発生する場合がありますが、発生膜形成によるものでワイパーの製品異常ではありません。撥水効果を持続するため時々ガラス面の清掃時に乾拭きをして頂くことをお勧めします。
用途フロントガラス用ワイパーブレード 取付方式 Uクリップ 商品タイプ グラファイト、撥水
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

摩擦抵抗を小さくする特性があるグラファイト粒子をコーティングし、ガガガという不快なビビリの音がないスムーズな動きを実現しています。装着ラバーは特殊NRゴムを採用することでビビリ拭きムラが少なく、静かな拭きとゴム寿命を長く保ちます。塗装は耐オゾン特殊塗料二層コーティングを採用しています。
用途フロントガラス用ワイパーブレード 商品タイプ グラファイト
1本
669 税込736
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!。【撥水ガラス加工】。ガラス面の洗浄。ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成。ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
幅(mm) 9 商品タイプ 撥水 入数(本) 1
1本
639 税込703
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐寒耐熱に優れるマレーシア産天然ゴムを採用!。【製品の特長】。品質実績が高いマレーシア原産天然ゴムにグラファイト加工をした1本単位PP袋1本入10本包装替えゴムです。【品質性能】。気温変化に強いマレーシア産ゴム(NR)とグラファイトコーティング効果で、ビビリの極めて少ない替えゴムです。グラファイトコート効果…ガラス面の撥水剤など摩擦抵抗を生じる塗膜に対し、スムーズな反転と静かな動作を保ちます。本製品は日本で企画開発され、提携をするISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
商品タイプ グラファイト 入数(本) 10
1箱
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!。【撥水ガラス加工】。ガラス面の洗浄。ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成。ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
商品タイプ 撥水 入数(本) 1
1本
909 税込1,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

運転支援システム(アイサイト)機能に影響を生じないシリコンゴム高分子をベースとした新開発ゴムを採用しています。軽・普通車全ての車軽・普通車全ての車に使用可・払拭・静粛・耐久性に優れた高品質フラットワイパーです。※当商品は国産車向けの仕様となります。撥水効果持続!走行デザイン性に優れたフラット形状! ビビリ拭きムラが無い払拭性能。一般的な撥水ワイパーと違い、撥水膜形成する乾拭き作業は必要ありません。トップロック形状。サイドUフック形状
用途フロントガラス用ワイパーブレード 取付方式 Uクリップ 9×3 商品タイプ 撥水
1本
999 税込1,099
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ 撥水
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合 乗用車用 タイプ 板バネ付 材質(ゴム) シリコン 材質(板バネ) ステンレス 商品タイプ 撥水
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合 乗用車用 タイプ 板バネ付 材質(ゴム) 天然ゴム(グラファイトコーティング) 商品タイプ グラファイト
1パック(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm) 6
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合 トーナメントワイパー専用 タイプ 板バネ付 商品タイプ グラファイト
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプ ツインレール 商品タイプ グラファイト
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ 撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し 商品タイプ グラファイト、撥水
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
499 税込549
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状 Uクリップ(9×3) 適合種別 右ハンドル専用 交換方法 ※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ グラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)