アクアミントのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「アクアミント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドソー 油」、「メタルソー 切削油」、「切削油 水溶性」などの商品も取り扱っております。

水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 成分 鉱物油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。 危険物の類別 非危険物
1個(2L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


被削材 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム 希釈倍率 15~30倍 特性 特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。 対応機械 NC旋盤 成分 界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水 容量(L) 18 危険物の類別 非危険物 外観(原液) 黄褐色透明 外観(希釈液) 淡黄色透明 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。 乳白色 主成分 精製鉱物油 容量(L) 18
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非塩素系不水溶性切削油。
タイプ 不水溶性 容量(L) 18 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイムケミカル水溶性切削油
合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油 外観 緑色液体 pH アルカリ 希釈倍率 バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍 容量(L) 18 危険物の類別 非危険物
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ユニソルブル E-VA
コストパフォーマンスに優れた汎用エマルジョンタイプ切削油剤
性能 切削性、研削性、耐べたつき性:〇、耐腐敗性、消泡性:△ 容量(L) 20 pH (10倍希釈)9.4 防錆力 (防腐性)鋼、鋳鉄、銅:〇 危険物の類別 非危険物 JIS分類 A1種2号
1缶(20L)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。 成分 鉱油、添加物 タイプ ソリュブル 仕様 水で50~80倍に薄めて使用してください 危険物の類別 非危険物
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削) JIS規格 JISA2種2号相当 透明~半透明 主成分 合成潤滑油 容量(L) 18
1缶(18L)
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
寸法(mm) H230×W86×D75 質量(g) 930 容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
2,798 税込3,078
当日出荷

優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。 また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用 希釈倍率 約40倍 危険物の類別 非危険物
1缶(1.8L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた合成潤滑の作用により、良好な性能が得られます。 耐腐敗性に優れています。
適合 アトラエースシリーズ 容量(L) 2 質量(kg) 2 トラスコ品番 283-6858 危険物の類別 非危険物
1缶(2L)
6,198 税込6,818
当日出荷

耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。 トラスコ品番 768-4363 材質 主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤 質量(kg) 17.8 白色 容量(L) 18 pH 9.3(10倍) 推奨環境 倍率10~20倍
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用 種別 ねじ切油 タイプ 50W-R 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(10L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「腐敗による悪臭を消す」と同時に「腐敗による切削油の劣化」を防ぐ環境に優しい薬剤です。
使用方法 使用中の水溶性切削油には100リットルあたりボトル1本(500mL)、新しい切削油には100リットルあたりボトル半分(250mL)を添加するだけ。約1週間で効果が実感できます。 容量(mL) 500 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレード ISOVG15 成分 脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容量(mL) 300 適合工具 タップ、ドリル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 300mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。 透明 タイプ ケミカルソリューション(透明型) 成分 合成潤滑剤 容量(L) 18 危険物の類別 非危険物
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)