- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- アクアリウム用のおすすめ人気ランキング
アクアリウム用のおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新131件の「アクアリウム用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水槽」、「めだか水槽」、「ソイル」などの商品も取り扱っております。
水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品
上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き
寸法(mm)
455×305×302
容量(L)
約35
材質(水槽)
ガラス製、プラスチック枠
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品
ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター
26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)
約56
付属装置
(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)
ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)
6.7/8
水槽寸法(mm)
約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品
上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き
寸法(mm)
608×306×364
容量(L)
約57
材質(水槽)
ガラス製、プラスチック枠
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
メダカの産卵・飼育に適した水槽・器具・エサなど、メダカの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容
40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、黒玉土2.5kg、メダカの水つくり100mL、稚魚育成セット(産卵藻・保護ネット)、エサ(産卵繁殖用40g・ベビー用2種(各60g)、水温計、すくい網小
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
前面コーナーが曲げガラスでパノラマ感あふれる水槽です。 循環装置には3種類のろ過槽があり、強力なろ過が可能です。 淡水・海水どちらにも対応できます。 照明ライトで水槽内を明るく照らします。
仕様
曲げガラス水槽
付属品
上部式循環装置、LED照明ガラスフタ、飼育の手引き
寸法(mm)
460×300×340
水槽容量(L)
約42
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合
(水槽)45~60cm
電源
AC100V・50/60Hz
流量(L/min)
6.7/8(50/60Hz)
ろ過材の種類
クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品
ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ
タイプ
水槽:フレームレスガラス
フィルター
循環装置:外掛式フィルタ
オールアクリル製の水槽です。 水槽の他に、天然石・すくい網・ハイポ・水温度計・循環装置・照明装置・専用アングル架台をセットにしてあります。
材質(水槽)
アクリル製
板厚(mm)
(水槽)5
付属品
すくい網、ハイポ、水温度計
流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品
バクテリアマット1個 活性炭マット1個
使用環境
淡水 海水
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合
(水槽)60cm
ろ過材の種類
デュアルマット-P クリーンバイオN
流量(L/min)
6.7/8(50/60Hz)
電源
AC100V・50/60Hz
材質
PMMA(アクリル)
耐熱温度(℃)
30
P-45SBW・P-60SBWには、フィルターとエアーポンプSBWが付属しています。
仕様
プラスチック枠、4面ガラス張
付属品
水温度計、すくい網、ハイポ、フィルター、エアーポンプ(SBW)
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品
活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等
電源
AC100V・50/60Hz
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16