- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- アクセスフロア用コンセントのおすすめ人気ランキング
アクセスフロア用コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新104件の「アクセスフロア用コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーネスとは 電気」、「電源ハーネス」、「ハーネス コネクタ」などの商品も取り扱っております。
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
仕様
結線完了表示付
口数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線(mm2)
2~5.5(VCTケーブル使用の場合)
適合電線径(Φmm)
1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/極性を異にする充電金属部間。100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類
露出コンセント
形状
抜止タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法(mm)
60×90×28
適合電線
(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
色
グレー
定格電圧(V)
125合計1500Wまで
定格電流(A)
15
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数
2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合
中浅アウトレット対応
材質
アルミダイカスト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。
OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。
コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ)
プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。
送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。
規格
適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2
定格
コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
仕様
結線完了表示付
タイプ
露出形
極数
接地2P
口数
4
適合電線(mm2)
2~5.5(VCT3心)
適合電線径(Φmm)
1.6、2(VVF3心)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類
露出コンセント
形状
抜止タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法(mm)
100×90×28
適合電線
(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数
4
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
仕様
VVFケーブル用20A125V
極数
2極(接地形)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
結線されたVVFの電線を目視できます。
ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。
ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
125
仕様
結線完了表示付
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
2極(接地形)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用
極数
接地2P
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
タイプ
プラグ収納型フラット型フロアコン
種別
抜け止めアース付2コ口
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付
色
グリーン
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
種類
固定型
直径(Φmm)
110
付属品
固定用小ねじ(M4×25)2本
極数
2極(接地形)
定格
20A125V
ケーブル長(m)
3
結線方式
かしめ式
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
適合電線
(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
寸法(mm)
100×60×20
用途電線管工事用
仕様
ねじ止め固定仕様
種類
2コ用
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
寸法(mm)
100×95×20
適合電線
(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2