- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- アクティバのおすすめ人気ランキング
アクティバのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「アクティバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無害 接着剤」、「食品用接着剤」、「食器接着剤」などの商品も取り扱っております。
すべてのソフト・O2・ハードコンタクトレンズに使用できる発泡型のタンパク・脂肪除去剤です。
専用バイアルが不要で、今お使いのレンズケースで手軽にタンパク除去ができます。
ガンコな汚れも週1回のケアでOK。
適合
ハードコンタクトレンズ
成分
タンパク分解酵素、脂肪分解酵素、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1箱(10錠)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。
秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。
産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。
接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。
有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。
電気を通しません。優れた絶縁体です。
区分
2
タイプ
高強度・耐衝撃
規格
食品衛生法適合
硬化速度
標準硬化
外観
無色透明
引張剪断強度(N/mm2)
鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-
硬度(ショア D)
85
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
電気絶縁性
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)
107
種別
芯あり
芯径(mm)
38
材質
古紙100%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×321×114/パック
香り
なし
色
白
グリーン購入法
適合
仕様
ミシン目入、エンボス加工
FSC認証
認証
FSC認証番号
FSC-C147379
金属・ゴム・プラスチック等をすばやく接着します。貯蔵安全性に優れています。食品衛生法適合。
用途食品機械周辺部品の固定
仕様
硬化温度:常温
色
クリア
使用温度範囲(℃)
5~80
適合規格
食品衛生法
内容量(g)
20
保存温度範囲(℃)
10~20(遮光)
引張剪断強度(N/mm2)
15
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
3-8565-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
硬化時間
約5秒
危険物の性状
非水溶性
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
食品衛生法適合のシーラント。
金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。
銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。
冷凍庫・ショーケース等の防水に。
計器類の防水・防塵・気密に。
使用温度範囲(℃)
-55~+100
硬化時間(時間)
約24(厚さ1mm)
危険物の類別
非危険物
コンセプトワンステップ別売り中和錠
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(12錠)
¥649
税込¥714
当日出荷
非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。
初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。
主な用途
木材
主成分
架橋型ポリビニルアセテート樹脂
粘度
4200cps
オープンタイム(分)
10
強度
4000psi
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
可使温度(℃)
8.3
主なワーク
パーツ
使いやすいコナの展着剤です。
アワが少なく、消泡性能がありますので作業効率があがります。
有効成分
ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル15.0%、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル15.0%
適合作物
果樹類、野菜類、いも類、豆類(種実)、花き類・観葉植物、茶、芝、適用農薬の登録内容の作物
農林水産省登録第(号)
22727
毒劇区分
普通物
1袋(100g)
¥419
税込¥461
5日以内出荷
EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。
タイプ
速硬化低粘度型
セットタイム(秒)
鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-
引張剪断強度(N/mm2)
鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-
粘度(mPa・s)
3
色
無色透明
主な用途
金属、プラスチック、ゴム、難接着材
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
主な用途
金属、プラスチック、各種ゴム
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
関連資料
接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワーク
パーツ
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式
LA250S
備考
2WD 0.66L Gターボ
適合車種
キャストアクティバ
年式
15/9~
エンジン型式
KF
取扱説明書
(0.1MB)
フロントダウン量(mm)
30~35
リヤダウン量(mm)
30~35
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
木材や多孔質の接着に
中粘度・速硬化
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に
タイプ
速硬化
セットタイム(秒)
鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20
引張剪断強度(N/mm2)
鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10
粘度(mPa・s)
150
色
無色透明
粘度
低粘度
主な用途
金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20g
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1本(20g)
¥879
税込¥967
当日出荷
植物油100%フライのつるみとコシとロースト感がある麺に醤油味スープ。具材は、フリーズドライ製法のエビ、タマゴ、肉、ねぎで味、食感を良くした。容器は、持ち易いコップ型の世界初スナック麺。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
内容量(g)
78
種別
ラーメン
質量(g)
95
種類
即席カップめん
シリーズ
カップヌードル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×107×96
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安
お湯の目安量:300ml
アズワン品番
65-0492-52
原材料
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、チキンエキス、ポークエキス、しょうゆ、ポーク調味料、たん白加水分解物、香辛料)、かやく(味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、味付豚肉、ねぎ)、スープ(糖類、粉末しょうゆ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、ポーク調味料、メンマパウダー)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、くん液、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、酸味料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー
えび,小麦,卵,乳,ごま,大豆,鶏肉,豚肉
入数(個)
20
栄養成分
(1食(78g)当たり)エネルギー:351kcal、たんぱく質:10.5g、脂質:14.6g、炭水化物:44.5g、食塩相当量:4.9g、ビタミンB1:0.19mg、ビタミンB2:0.32mg、カルシウム:105mg
1ケース(20個)
¥4,498
税込¥4,858
当日出荷
アクティバ 教室用デスク(異形) 幕板なし・棚なしタイプ [98/FウォルナットL]。学生自らが主体的・能動的に学ぶ新しい教育スタイル「アクティブラーニング」に対応し、さまざまな学習シーンづくりをフレキシブルに、スピーディーにつくりだす教育施設用家具「ACTIVA」シリーズのテーブル。荷物を掛けておけるフック、2箇所ストッパー付のキャスター脚など使いやすさに配慮した仕様となっています。またテーブルを使わないときには効率よくスタッキング収納しておくことも可能。異形天板タイプは、ディスカッションなどのグループ学習が中心の場合におススメです。
用途教育施設家具 アクテイバシリーズ
幅(mm)
650
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
質量(kg)
11.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×450×700
アクティバ 教室用デスク(異形) 幕板なし・棚付タイプ [98/FウォルナットL]。学生自らが主体的・能動的に学ぶ新しい教育スタイル「アクティブラーニング」に対応し、さまざまな学習シーンづくりをフレキシブルに、スピーディーにつくりだす教育施設用家具「ACTIVA」シリーズのテーブル。荷物を掛けておけるフック、2箇所ストッパー付のキャスター脚など使いやすさに配慮した仕様となっています。またテーブルを使わないときには効率よくスタッキング収納しておくことも可能。異形天板タイプは、ディスカッションなどのグループ学習が中心の場合におススメです。
用途教育施設家具 アクテイバシリーズ
幅(mm)
650
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
質量(kg)
11.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×450×700
アクティバ 教室用デスク(矩形) 幕板付・棚なしタイプ [98/FウォルナットL]。学生自らが主体的・能動的に学ぶ新しい教育スタイル「アクティブラーニング」に対応し、さまざまな学習シーンづくりをフレキシブルに、スピーディーにつくりだす教育施設用家具「ACTIVA」シリーズのテーブル。荷物を掛けておけるフック、2箇所ストッパー付のキャスター脚など使いやすさに配慮した仕様となっています。またテーブルを使わないときには効率よくスタッキング収納しておくことも可能。矩形天板タイプは、天板面を広く使いたい場合におススメです。
用途教育施設家具 アクテイバシリーズ
幅(mm)
650
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
質量(kg)
12.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×450×700
アクティバ 教室用デスク(矩形) 幕板付・棚付タイプ [98/FウォルナットL]。学生自らが主体的・能動的に学ぶ新しい教育スタイル「アクティブラーニング」に対応し、さまざまな学習シーンづくりをフレキシブルに、スピーディーにつくりだす教育施設用家具「ACTIVA」シリーズのテーブル。荷物を掛けておけるフック、2箇所ストッパー付のキャスター脚など使いやすさに配慮した仕様となっています。またテーブルを使わないときには効率よくスタッキング収納しておくことも可能。矩形天板タイプは、天板面を広く使いたい場合におススメです。
用途教育施設家具 アクテイバシリーズ
幅(mm)
650
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
質量(kg)
12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×450×700
日清焼そばU.F.O.特有の濃厚ソースに豚肉の旨みと甘みを加え、うまさのアップした新U.F.O.ソース!
具材には、大切りキャベツに豚肉を使用、別添で青のりと紅生姜のふりかけ付です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清焼そばU.F.O.」は、1976年の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただき、"カップ焼そば+油そば" カテゴリーでNo.1*の売上を誇るロングセラーブランドです。
カップうどん、カップそば、中華めん、焼きそば、カップヤキソバ、やきそば、UFO。箱買い。