アクリル 加工のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
3,074件の「アクリル 加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル 加工 工具」、「アクリル 穴あけ」、「工具 ピラニア」などの商品も取り扱っております。
従来からの押し出し板と比較して加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。連続製板によるメーカー独自の商品です。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 長さL(mm) 100~1000 加工 鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm) 2、3、5、10 比重 1.19 表面抵抗率(Ω) >1016 線膨張係数 7×10-5 幅W(mm) 100~1000 吸水率(%) 0.3 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,527 税込6,080
7日以内出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質 アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど 透明 種類 押出板 標準グレード 長さL(mm) 100~1200 厚さT(mm) 2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃) -30~80 比重 1.19 幅W(mm) 100~1800 RoHS指令(10物質対応) 対応 端面加工 無し、角丸め、斜めカット カットサイズ(mm) 3、5、8、10、20 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
5日以内出荷

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。 出力(W) 750 出力(kW) 0.75 モータータイプ 全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 最大静圧(kPa) 1.81/1.96 フィルター 2枚 消費電力(W)(50/60Hz) 750 機能 エアシャワー機能付 集塵方式 カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.81/1.96 ちり落とし方式 手動式
1台
379,800 税込417,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック用のカッターです DIYやホビークラフト用プラスチックカッター アクリル板やPP板などをカットされる方に最適です
寸法(mm) 145
1個
269 税込296
当日出荷

対面式の営業シーンに不可欠な透明アクリルパーテーション 安心安全の角R加工
材質(ベース) スチール鋼鈑(SPHC) 1個0.33kg 表面処理:焼付け塗装白色
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーでのホールソー加工ができます。 ステンレス、軟鋼、アルミ、木材、アクリル板、塩化ビニール、プラスチック等に最適です。
用途プラスチック、軟鋼、アルミ、木材、アクリル板、塩化ビニール、ステンレス他(特に薄板材料) センタードリル径(Φmm) 4×26
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル 刃長(mm) 180 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1.5(寸20枚目) トラスコ品番 769-1491 質量(g) 160 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

対面式の営業シーンに不可欠な透明アクリルパーテーション 安心安全の角R加工
仕様 ※開口部H200×W300 材質(ベース) スチール鋼鈑(SPHC) 1個0.33kg 表面処理:焼付け塗装白色
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーでのホールソー加工ができます。ステンレス、軟鋼、アルミ、木材、アクリル板、塩化ビニール、プラスチック等に適しています。《ご注意》電動ドリル回転専用です。インパクドライバ、ドリルドライバ等の六角ピット対辺6.3mmに適合します。取り扱い説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法 【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 。【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 。【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。 寸法(mm) 75×290×30 電圧(V) 100 消費電力(W) 50 有効幅(mm) 400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷

対面式の営業シーンに不可欠な透明アクリルパーテーション 安心安全の角R加工 2面タイプは2台で4人の対面型デスクを仕切れます。
材質 アクリル板(透明)/ 厚さ3mm~4mm ※サイズにより異なります 角R付、金具/アルミ押出し/B2アルマイト仕上(シルバー)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(80mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

樹脂専用タイプです。 丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
用途塩ビパイプ・アクリル・デコラ 刃長(mm) 200 ピッチ(mm) 1.5 トラスコ品番 769-2536 質量(g) 29 板厚(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

対面式の営業シーンに不可欠な透明アクリルパーテーション 安心安全の角R加工 2面タイプは2台で4人の対面型デスクを仕切れます。
材質 アクリル板(透明)/ 厚さ3mm~4mm ※サイズにより異なります 角R付、金具/アルミ押出し/B2アルマイト仕上(シルバー)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。 アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。 ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。 塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。
寸法(mm) 605×90×30 電圧(V) 100 消費電力(W) 60
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル 刃長(mm) 250 ピッチ(mm) 1.5 トラスコ品番 769-2102 質量(g) 33 板厚(mm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷


ピラニア鋸の替刃式タイプ。 スタンダードサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質 刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm) 165 刃厚(mm) 0.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

切断に適したダイヤモンドをセレクトしており、素早くきれいな加工が出来ます。独自の電着技術により、毎分1万回の高速回転でもダイヤ層をしっかり保持します。超薄型設計により、放熱効果に優れています。回転方法を選びません。(切れ味が悪くなりましたら、裏と表を逆にして使用してください。)
用途プラスチック等、樹脂の切断に。 仕様 ●ダイヤ層(mm):0.8×10(電着加工)●切断目安厚(mm):5●台金厚(mm):0.5●台金材質:SK-5●羽数(P):40●表面加工:ニッケルメッキ仕上げ 適合機種 100mmディスクグラインダー・100mmマルノコ 粒度 #140 寸法(mm) 100×100×5 質量(g) 32 穴径(Φmm) 20※Φ15リング付 外径(Φmm) 100 適合材 プラスチック・アクリル・塩ビ・ポリカーポネート・FRP・グラスファイバー
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷