- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 陳列・ディスプレイ用品
- アクリル 容器のおすすめ人気ランキング
アクリル 容器のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新550件の「アクリル 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「容器 円柱」、「プラスチック円柱ケース」、「密閉容器 アクリル」などの商品も取り扱っております。
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)
3
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)
ソーダガラス
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約100
色
クリア
目盛
なし
色(フタ)
クリア
材質(フタ)
PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)
キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)
LDPE(低密度ポリエチレン)
フィルターホルダーやブフナロートを使用した吸引濾過に。フタをはずしてクリーニングが容易です。
外径×高さH(Φmm×mm)
150×220
有効内寸(mm)
Φ130×180
ノズル外径(Φmm)
7
上部径(Φmm)
30
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
素敵な空間を演出します。
材質
アクリル
板厚(mm)
4
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質
塩ビ
色
透明
厚さ(mm)
5
比重
1.45~1.55
全光線透過率(%)
84
吸水率(%)
0.02
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質
アクリル
厚さ(mm)
5
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
透明度の高いアクリル水槽です。
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ
本体
材質
A-PET
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品
真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質
胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)
1Torr(約133Pa)
材質(本体)
ポリカーボネイト
目盛
なし
耐熱温度(℃)
-30~120
材質(フタ)
18-8ステンレス
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
角型ですので、効率よく保管できます。アクリル製で透明性抜群です。
大切なコレクションや思い出の小物をホコリや破損から守り、保管できます
コレクションの保管・作品のディスプレイ用
材質
アクリル
ゲルマニウム測定装置・NaIシンチレーション用。放射線量計測のゲルマニウム半導体検出器のセンサー部分が入るよう凹みを付けた容器です。容量は、700ml、1L、2Lの3種類を用意しています。製品は全数検査を行い、寸法公差や接着強度を厳密に管理しています。校正用線源(標準線源)用にも最適です。文部科学省放射線測定法対応です。オールアクリル製。
材質
アクリル
規格
文部科学省放射線測定法対応
水位表示
赤色彫刻
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納に。
材質
スチロール樹脂
色
透明
タイプ
固定仕切
RoHS指令(10物質対応)
対応
大切なコレクションや思い出の小物をホコリや破損から守り、保管できます
コレクションの保管・作品のディスプレイ用
自由にレイアウトをたのしめます
スライド開閉式です
材質
強化スチロール樹脂