- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- アクリルカードケースのおすすめ人気ランキング
アクリルカードケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「アクリルカードケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カードケース プラスチック」、「ラベル ケース」、「アクリルケース」などの商品も取り扱っております。
透明度が高く、強度もある両面仕様のアクリルケース。
印刷物を挟み込むだけでサイン交換が可能。
仕様
角R・アルミフラットバー付
色
透明
盤内の図面等の保管にご利用下さい。
材質
PC樹脂(ポリカーボネート)
仕様
両面テープ貼
RoHS指令(10物質対応)
対応
遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色
透明
材質
硬質塩化ビニール
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
材質
アクリル
厚さ(mm)
8(表板5mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
お店のカウンター周り、出入口などにショップカードを陳列します。
材質
スチロール樹脂
サイズ
名刺サイズ
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質
透明アクリル(×2枚)・マグネット
注文カードがあればお客様を的確にレジまで誘導! そんな注文カードをおしゃれに設置。お中元やお歳暮などギフトコーナーの必需品
材質
PET
色
透明
厚さ(mm)
1、サイドのみ2
適合
A7、B8、A8
使用方法
1記名紙に記入してベースにセット、ベースの爪で保持します。2カバーをかぶせます。3貼り付ける場所の塵埃・油気・水分を取り除きます。4裏面の剥離紙をはがし取付場所に強く押えます。(貼りなおし不可です)
厚さ(mm)
4.2
材質(カバー)
AS樹脂
材質(ベース)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
材質
再生PET
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 272
裏面シール付です。
負荷名称等の銘板にご利用ください。
カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様
カバー開閉式、記名紙付属
材質
ポリプロピレン
色
透明
幅(mm)
45
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)
3
材質
PET(非晶質ポリエステル)
色
透明
比重
1.27
表面抵抗
1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
69(1.80MPa)
全光線透過率(%)
86.2
曲げ弾性率(MPa)
2000
ロックウェル硬度
44Mスケール
吸水率(%)
0.1
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2000
体積抵抗率(Ω・m)
1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7.5
サービス分類
オーダー・加工
仕様
裏面テープ付
材質
硬質再生オレフォン
裏面
離けい紙
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
色
クリア
片面仕様のおススメ品です!! 価格やおすすめ商品の訴求に!折り返しタイプなのでスチール棚前面等にも差し込んでお使いいただけ、低コストも実現しました。
材質
PET樹脂