- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- アクリルケース 丸のおすすめ人気ランキング
アクリルケース 丸のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新122件の「アクリルケース 丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリルケース 筒」、「アクリルケース」、「ビーカー 特大」などの商品も取り扱っております。
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ
本体
材質
A-PET
厚さ(mm)
0.3
深さ(mm)
50
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
材質
硼珪酸ガラス3.3
耐熱温度(℃)
300
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ
本体
材質
A-PET
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキング可能ですので省スペース化に貢献。
用途学校教材
使用温度範囲(℃)
20~60
材質
PVC
厚さ(mm)
0.3
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
材質(フタ)
PE(軟質ポリエチレン)
形状
丸型
ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。トレイをはめ込むだけでスペースに応じて自由なレイアウトにセットアップできる支柱です。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
仕様
フタはかぶせ式タイプです。、サイズ表記は内寸法です。
厚さ(mm)
0.3
素材
塩化ビニル製
用途粉末や錠剤などの保存に
材質
ポリスチレン
最大外径(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
仕様
ねじ込フタ
材質
ポリスチレン(PS)
口内径(Φmm)
48
耐熱温度(℃)
80
内径A(Φmm)
48
材質
本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)
50
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌
滅菌済み
材質
ポリスチレン(PS)
滅菌方法
EOG滅菌
耐熱温度(℃)
60
密閉性の高いパック容器
材質
ポリスチレン
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。本体は一体成型で透明性に優れています。
種別
丸型
寸法(Φmm)
300
アズワン品番
31-3002-55
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
本体5個とフタ1枚がセットになっています。
幅広い用途に利用できます。
材質
ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)
対応