- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- アクリルケース 黒のおすすめ人気ランキング
アクリルケース 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新311件の「アクリルケース 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリルケース 長方形」、「黒プラスチックケース」、「遮光 ケース」などの商品も取り扱っております。
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)
(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数
対角上2
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用
寸法H(mm)
30
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
取付穴数
角上4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
アクリル製の四面体ボックス。飾るものをより印象的に。
寸法(mm)
100×100×100
タイプ
4面体
一辺長さ(mm)
100
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)
ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(カバー)
シボ(上カバー/下カバー)
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
仕様
(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6
付属品
取付ネジ1セット
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)
3
材質(カバー)
アルミ板A1100P
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。
カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート
材質(カバー)
ABS樹脂(UL94HB)
材質(ボディ)
ABS樹脂(UL94HB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
表面処理(カバー)
シボ
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプ
Wタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)
難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)
鉄
色(カバー)
オフホワイト
対応ボディー色
オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
取付ビス
鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)
シボ
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)
-10~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。
ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。
フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。
パネルは平板形状の為加工が容易です。
上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。
内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。
別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60.3×22.9×96.5
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵
材質
ABS
色
ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバースクリュー:無処理
保護等級
IP54
締付トルク(N・m)
カバー:0.6~0.8
材質(カバー)
トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)
EPDM
材質(ボディ)
ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)
トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色
ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質
GPスチロール
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応