アクリルシンナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
116件の「アクリルシンナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル溶剤」、「つや消し塗料」、「ウレタンシンナー」などの商品も取り扱っております。
アクリル系塗料(床用など)やフタル酸塗料の希釈や洗浄に使用します。
主な用途 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋石油化学アクリルシンナー
アクリル樹脂塗料の希釈に適した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは標準です。
用途希釈シンナー(アクリル塗料)、塗装器具の洗浄 分類 非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第2種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 PRTR法 該当 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 合成樹脂塗料用シンナー 容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷

灯油に近い成分で、引火点も高く、刺激も少ない溶剤です。
用途油性塗料やターペン可溶(弱溶剤)系の塗料の希釈に 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1缶(17L)ほか
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分 低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm) 40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.9MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様 刷毛、ローラー用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15L 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性塗料の希釈、用具洗浄に。
成分 ミネラルスピリット80~90%他、トリメチルベンゼン、エチルベンゼン、キシレン、クメン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 主成分 シンナ- 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

用途洗浄用 主成分 シンナ- 仕様 危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 危険等級 II 種類 バージン品使用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

ウレタン塗料(2液型)の希釈や洗浄に使用します。乾燥は標準タイプ。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に。
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 ラッカーシンナー 種類 バージン品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
1,698 税込1,868
当日出荷

2液型エポキシ床用塗料や変性エポキシ下塗塗料の希釈や洗浄に使用します。
主な用途 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性塗料、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメルの希釈、洗浄。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

用途塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄 成分 アクリル樹脂系 特性 速乾 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第2種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L RoHS指令(10物質対応) 対応 PRTR法 該当 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

油性シリコンアクリル樹脂塗料や油性アクリル樹脂塗料の希釈に最適。 溶解力が高く、油性塗料の粘度が高くなる冬場でも容易に希釈できます。 また、用具の洗浄も容易にできます
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生シンナーを使用した洗浄専用のラッカーシンナー。
用途機械、部品、用具、パーツの洗浄に 成分 トルエン33%、キシレン3.4%、エチルベンゼン4.1%他、メタノール・エタノール・イソプロピルアルコール・ノルマルプロピルアルコール等 種類 再生品使用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塗料用希釈シンナー、 塗装器具・電子部品・フラックス洗浄 成分 アクリル樹脂系 特性 遅乾 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第3種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L RoHS指令(10物質対応) 対応 PRTR法 該当 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

「塗料用シンナー速乾型」の溶解力をアップしたシンナーです。フタル酸系の塗料の希釈にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事、表面処理 成分 一般塗料用 特性 防水、速乾 主な用途 木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第2種 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L RoHS指令(10物質対応) 対応 PRTR法 該当 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

合成樹脂塗料用シンナー
用途建築用塗料などの弱溶剤系塗料及びターペン可溶系塗料の希釈用として使われます。 無色 液性 シンナー 引火点(℃) 42 密度(g/cm3) 0.83(23℃) 危険等級 発火点(℃) 210(参考値) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
5,298 税込5,828
4日以内出荷