- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- アクリルスタンド ポストカードのおすすめ人気ランキング
アクリルスタンド ポストカードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「アクリルスタンド ポストカード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「当番札」、「アクリルフレームA5」、「カードスタンド 縦」などの商品も取り扱っております。
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示
材質
アクリル
再生紙使用マーク
適合
2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様
アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付
RoHS指令(10物質対応)
対応
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)
1.7
材質
アクリル樹脂
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質
アクリル樹脂
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品
ビス2本
材質
アクリル
厚さ(mm)
4(表)、2(裏)
注文カードがあればお客様を的確にレジまで誘導! そんな注文カードをおしゃれに設置。お中元やお歳暮などギフトコーナーの必需品
材質
PET
色
透明
厚さ(mm)
1、サイドのみ2
適合
A7、B8、A8
材質
スチロール樹脂
透き通ったアクリル製のフォトフレーム。
横から写真を差し込むだけのお手軽さが人気の秘密。
透明度が高いので、写真の持つ本来のお色を損なうことなく、お楽しみいただけます。
写真を飾る用途だけではなく、サインスタンドとしてもお使いいただけます。
材質
アクリル
遠くからでも目立ち、たくさん作品が展示できる紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!ハガキサイズの大きめの作品に!大ぶりアクセサリー、ポストカード、スマホケースなど♪
ストッパーがあるので落ちにくい。
棚幅が30mmなので飾った作品が倒れにくい。
ストッパーに台紙をスッキリと整列させることでお客様が手に取りやすく戻しやすい設計となっています。
紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量8kgで耐荷重テスト済み。(例:辞書8冊程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質
段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:615×420×345(組み立て時)
寸法(高さH×奥行D)(mm)
1段:160×30
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品
タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ
材質(フレーム)
アクリル
材質
アクリル
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質
PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×30
仕様
5mm、7mmのボード用
POPカードなどをお手軽に表示できます
カタログスタンド
アクリル製のコンパクトなスタンドです
材質
アクリル
幅(mm)
35
高さ(mm)
22
質量(g)
4.8
奥行(mm)
30
1セット(5個)
¥239
税込¥263
当日出荷
側面はダイヤモンドカットで高級感を演出。
壁掛用フック取付け用穴縦・横ようがそれぞれついています。どちらで使用しても安定感があります。
スタンドにはすべり止めのシリコンゴムを採用。ビスタイプになっていますので、4辺いずれも交換可能、タテヨコどちらにも使用できます。
材質
アクリル(厚さ表4mm・裏2mm)
おしゃれにPOP・プライスカードを表示できます。写真やメモなども飾れて様々な用途で使用できます。
メモやPOPなどを挟んで個性的に。
材質
アクリル
厚さ(mm)
1.8
材質
PET樹脂(1mm厚)
角度(°)
65
写真・プライスカード・POPカード・チラシなど、様々な用途に合わせてご利用いただけます。
メニューや印刷物などをきれいに見せる高透明度のアクリル製のサインホルダーです。
カフェやレストランなどの飲食店やインテリア・アパレルショップなどのPOPにも最適です♪
幅広いサイズと種類を取り揃えております。
材質
アクリル樹脂