アクリル接着剤用 注射器のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
103件の「アクリル接着剤用 注射器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注射器 接着剤」、「浣腸用 シリンジ」、「注射器 グリス」などの商品も取り扱っております。
1個
199 税込219
当日出荷

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容 1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

1パック(5本)
149 税込164
当日出荷

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。 付属品 注入器 主成分 二塩化メチレン 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
679 税込747
当日出荷

材質 硬質ガラス 目盛 あり 先端外径(Φmm) 4.2~4.4 滅菌 なし 先端形状 ルアースリップ式
1本
1,829 税込2,012
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番 0149-14-90-31 トラスコ品番 354-5822 適合本体 HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質 (ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン 全長(mm) 98 規格 医療機器クラスⅠ 針ゲージ 18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm) 80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質 PP(ポリプロピレン) 規格 医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 あり 先端形状 ルアースリップ式 滅菌方法 電子線滅菌 先端外径(Φmm) 4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先 ルアースリップ 滅菌 済み 滅菌方法 EOG 先端外径(Φmm) 約4.2 材質 PP(ポリプロピレン) 口径(Φ) 約3.96 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質 硼珪酸ガラス 目盛 青色
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
1箱(12本)
3,198 税込3,518
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様 バルク包装 材質(外筒) ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm) 4 材質(ピストン) ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ 横口 滅菌 なし 先端外径(Φmm) 4.0 材質(外筒) PP 材質(ピストン) PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。 溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。 安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。 本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
外径(mm) 1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6 内径(mm) 1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
1個
499 税込549
当日出荷

耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質 硼珪酸ガラス 種類 中口/1~5mL、横口/10~100mL 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。 材質 針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ 3 1121
1セット(20本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

筒先 横口 先端外径(Φmm) 4.2~4.4 材質 硬質ガラス 規格 一般医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 なし 先端形状 ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00320000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm) 120 ノズルねじ径 PF 1/8 材質 本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製 ねじ G1/8 六角対辺(mm) 12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル用の接着剤です。
用途プラスチック板の接着。 主な用途 アクリル 成分 ジクロロメタン+エタノール 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性
1缶(1L)
1,798 税込1,978
6日以内出荷