アクリル板 クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
210件の「アクリル板 クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 固定 クランプ」、「パーテーションクランプ」、「アクリル板用スタンド」などの商品も取り扱っております。
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション 付属品 六角レンチ(#3) 材質 アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 対応 (天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm) 40以上
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンeZクランプ
取り付けにくい什器にしっかり固定。タテにもヨコにも使え、パネルの設置場所が広がる便利なクランプ。ゴンドラ什器だけでなく、テーブル・棚などにも取り付けできます。
材質 ポリカーボネート・アクリル樹脂
1セット(2個)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール 対応機種 TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×35×51.2 アズワン品番 64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。 クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。 クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。 プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り 付属品 クランプ用樹脂パッド、レンチ 材質 クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール ホワイト 質量(g) 296 最小寸法(mm) 140×50×50 クランプ範囲(mm) 10~40(天板厚) 最大寸法(mm) 180×50×50 最大取付パネル厚(mm) 10 取扱説明書 (0.6MB)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワサプライ台座
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。設置はクランプ式なので工事不要でお手軽にお使いできます。クランプで挟み込むのでしっかり固定できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。組み換えによってデスクに固定してパーティションを立てる設置とすでにある衝立等の上にカサ増しとして付ける設置方法と2WAYの使い方ができます。
仕様 クランプ挟み込みサイズ:10mm~50mm 挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:3、5 付属品 付替え用ボルト(M6×35)×2、クッションシート×2 材質 材質:アルミニウム、スチール ホワイト 組立時間 20分 組立人数 1
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×40×32.5 仕様 パネル用 対応メディア 3~7mm厚
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様 天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番 765-7790 材質 本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg) 0.58 高さ(mm) 96.6 奥行(mm) 91.6 間口(mm) 80
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション 付属品 六角レンチ(#3) 材質 パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム 対応 (天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm 有効寸法(奥行)(mm) 40以上
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途間仕切り、パーテーション 材質 アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 幅(mm) 900 天板厚さ(mm) ~50 適合パネル厚さ(mm) ~5 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨板厚(mm) W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm) 60以上
1セット(2個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

簡単に発泡パネルが立てられます。
材質 PET樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×90×30 仕様 5mm、7mmのボード用
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに 種類 シャコ万力 材質(本体) 仕上 メッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類 精密クランプ 仕上 メッキ 奥行(mm) 19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

寸法(幅W×高さH)(mm) 本体:55×165 材質 ポリカーポネート 開口寸法(mm) クリップ/上:11、下:32
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。 布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。 取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。 材質 [フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板 厚さ(mm) 20 高さ(mm) 300 (取付時の机上からの高さ約305) 取付方式 クランプ式 取付け方法 ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm) 材質(パネル)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。 付属品 L型プレート×4個 材質 パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーンです。程よい透け感が圧迫感を軽減し、パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。デスク天板に固定するタイプで、設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質 板面:スチール、クランプ:アルミニウム 取付方式 クランプ式 材質(パネル) スチール
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)