- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- アクリル板 レジのおすすめ人気ランキング
アクリル板 レジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新127件の「アクリル板 レジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレーム木枠」、「アクリル板」、「ビニールパーティション」などの商品も取り扱っております。
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
材質(脚部)
スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(シルバー色)
ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションです。
買い物カゴが通る高さ設計のため、レジ前カウンターなどの飛沫感染対策パーテーションに最適です。
下部の隙間から受け渡しが可能です。
4段階の高さ調節が可能です(下部開口355・400・450・500の4段階調整機能付き)。
フレーム開閉機能付きなので書類の掲示が可能です。
ポスターがセット可能なので飛沫対策が終わったらポスターパネルとして利用が可能です。
用途飛沫感染防止パーテーションとして
材質
フレーム:アルミ・コーナー・樹脂・背板:透明アクリル・スタンド:スチール
奥行(mm)
300
開口寸法(mm)
下部:355・400・450・500
カウンター(レジ台)の上に設置が出来るタイプの飛沫感染防止パーテーションです。
レジカウンター台の上に設置するのに最適な飛沫感染防止パーテーションです。
飛沫防止パーテーションの下にスペースがあるのでパーテーションの下からお金や商品の受け渡しができます。
スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、レンタルショップ、百貨店、飲食店、アパレルショップ、公共施設等様々な店舗で使用できます。
カウンターレジ用パーテーション本体の支柱の裏には滑り止めシートが付いております。そのため、レジ台の上に安定して設置することができます。
カウンターレジ用パーテーションはポールの穴位置に合わせて高さ450mmのアクリル板を3段階までの高さ調整が可能です。お好みの高さに合わせてご使用ください。
カウンターレジ用パーテーションのポールは丸みがあり安全な形状です。
用途スーパー等のレジカウンター、受付窓口、受付カウンター、施設の申請窓口、銀行窓口、病院等の窓口、対面カウンター、飲食店のテーブル、オフィスや会議室など。
材質
透明ボード:アクリル板
取付方式
自立式
板厚(mm)
3
材質(パネル)
アクリル
アクリル板の設置高さを調節できるスライド式パーテーション。【脚部の長さは調節可能】脚部の長さを調節し、面板下の隙間の高さを変えることができます。高さ調節はグリップボルトを緩めるだけなので、工具も不要で簡単です。
材質(脚部)
スチール鋼鈑(SPHC)/焼付け塗装(シルバー/ブラック)※脚部内重り付
ウイルス感染対策、飛沫感染防止パネルです。受付やパーテーションに最適です。下部の隙間から受け渡しが可能です。3段階の高さ調節が可能です(下部開口100・200・300の3段階調整機能付き)。フレーム開閉機能付きなので書類の掲示が可能です。ポスターがセット可能なので飛沫対策が終わったらポスターパネルとして利用が可能です。
用途飛沫感染防止デスクトップパネルとして
材質
フレーム:アルミ・コーナー・樹脂・背板:透明アクリル・スタンド:スチール
奥行(mm)
300
下部寸法(mm)
下部隙間:100・200・300
アルミ枠タイプのハイグレード飛沫防止パーティションで、下部仕切り板付属したセット品です。
パネル部は硬質塩ビ(PVC)を使用しておりますので、耐薬品性
難燃性・電気絶縁性に優れていますので、消毒用アルコールの拭き掃除にも対応しております。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。
仕切り板は取り外し可能です。
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など
仕様
自立式
材質
パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ/台座:スチール
色(パネル)
透明
パネル厚(mm)
3
軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質
透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
色
グレー
脚の種類
アジャスター付
アクリル板の設置高さを調節できるスライド式パーテーション。【脚部の長さは調節可能】脚部の長さを調節し、面板下の隙間の高さを変えることができます。高さ調節はグリップボルトを緩めるだけなので、工具も不要で簡単です。
材質(脚部)
スチール鋼鈑(SPHC)/焼付け塗装(シルバー/ブラック)※脚部内重り付
視界を遮らずに飛沫を防ぐ机上用のアクリルパーテーション。開口部はA4書類等の受け渡しがスムーズに行える寸法を保持、4箇所の脚部底には滑り止めがあります。複数台を並べてL字型での設置も可能。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途受付カウンターやデスクに置いて、対面での飛沫を防ぎます。接客対応も安心です。
材質
本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
色
クリア
高さ(mm)
600
奥行(mm)
150
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
300×200
パネル厚(mm)
3
取扱説明書
透明度抜群のアクリル板使用で、視覚的負担にならない、飛沫防止パーテーションです。
コロナウイルス対策などで飛沫感染の間仕切り対策に最適です。工事なしの簡単設置がの為、誰でも簡単に設置可能です。
アクリル板を付属のスタンド(立て台)に差し込むだけの簡単設計!使うテーブルの幅に合わせてスタンド(立て台)を左右に移動できます。
スタンドの底面には滑り止めが付いているため安定性があり安全です。
用途オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行など
セット内容
アクリル板×1枚、スタンド(立て台)×2個
材質
パネル:アクリル板1.5mm/スタンド(立て台):アクリル
厚さ(mm)
アクリル板:1.5
寸法(mm)
下部すき間:150
色
アクリル板:透明、スタンド:白
寸法(幅W×高さH)(mm)
アクリル板:900×450
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
スタンド(立て台):300×80×300
1箱(4台)
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
サイドパネル 2 枚タイプ
用途対面での接客時や来客時
受付やインフォメーション
会議やミーティングに
対面での作業時に
仕様
お客様組立
材質
高品質アクリル板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×3×600
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。
アクリル板の厚みは3mmです。
透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
スタンドが2個付いております。
アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション
材質
アクリル
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
置くだけで簡単設置。材質は透明度がよく、割れにくいA-PET製です。
用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!
材質
A-PET
厚さ(mm)
2
色
シルバー、(アクリル板)透明
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
材質(脚部)
スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(シルバー色)
セット内容
飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質
透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
152(スタンド含む)
高さ(mm)
750
板厚(mm)
アクリル:1.5
寸法(cm)
パネル下隙間:約15
ねじれ歪みに強いアクリルパーテーションです。シーンに応じて、飲食店や店舗、受付や商談等、シーンに応じてて・よこ両タイプでお使いいただけます。また、受け渡し用の隙間あり・なしの両方使用可能となっております。安定脚の上下を変えれば受け渡し用の隙間あり/なし仕様へ変更いただけます。 (受け渡し用の隙間あり:最大110mm) また、アルミフレームを採用しているためねじれ歪みにつよく安心してお使いいただけます。
本体寸法(mm)
W900×H60×D70(アルミ7・アクリル3)、安定脚サイズ:W150×H270×D3
材質
(フレーム)アルミ、(コーナー)ABS樹脂、(安定脚)PVC
セット内容
アクリル×1枚、安定脚×2つ
質量(kg)
4.8
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品
L型プレート×4個
材質
パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
飛沫防止対策に!透明アクリル板三つ折りタイプで折り畳める間仕切りパネルです。
透明度の高いアクリル製の飛沫防止パーティションパネル。
3面タイプの折りたたみ式で自立式のアクリルパーテーションで、設置や収納も簡単に行えます。
飛沫感染防止対策に最適なパネルスクリーンです。
窓ありは、A4 サイズまで通ります
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など
仕様
3面折りたたみ式
材質
透明アクリル
外寸(幅W×高さH)(mm)
1350(250+850+250)×600
色(パネル)
透明
パネル厚(mm)
3
感染症対策のアクリルパーテーション。オフィス、会議室、飲食店、受付等様々なシチュエーションで利用可能。軽くて安全、ちょうどよい厚み3mm。
小さいスペース、デスクなどに置きやすいサイズ。
透明度が高く違和感無く使用が可能。
パネル下の隙間から書類の受け渡しもラクラク。パネル下の隙間はパソコンのコード類を通す空間としても利用可能。
組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止として。
材質
アクリル樹脂
幅(mm)
500
厚さ(mm)
3