- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- アグレットのおすすめ人気ランキング
アグレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新241件の「アグレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紐止め」、「ベルト 先止め金具」、「シューレース」などの商品も取り扱っております。
靴ひもの先端止めです。
セット内容
折経6.5mm=2本、折経9mm=2本
材質
ポリ塩化ビニール収縮チューブ
色
クリアー
アズワン品番
64-7731-19
1袋(4本)
¥419
税込¥461
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
収縮率(%)
内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線の絶縁や保護に便利です。
内径(Φ)
収縮前3.6±0.3mm。収縮後1.8mm
長さ(m)
1
収縮開始温度(℃)
75
収縮完了温度(℃)
115
比率
約2:1
連続使用温度(℃)
-30~125
特性
絶縁
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質
架橋ポリオレフィン
長さ(m)
1
色
透明
伸び(%)
(ASTM D 2671)500
体積抵抗率(Ωcm)
1014以上
連続使用温度(℃)
-55~105
引張強度(MPa)
(ASTM D 2671)10.4以上
収縮温度
(推奨)90℃以上
収縮率(%)
(縦方向)±5
特性
柔軟性、絶縁
絶縁耐力
25kV/mm以上
収縮率
2:1以上
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。
高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
色
透明
材質
フッ化ビニリデン樹脂
全長(mm)
500
使用温度範囲(℃)
-55~150
収縮温度
135℃
収縮率
2:1
電線の絶縁や保護に便利です。
内径(Φ)
収縮前5.6±0.3mm。収縮後2.9mm
長さ(m)
1
収縮開始温度(℃)
75
収縮完了温度(℃)
115
比率
約2:1
連続使用温度(℃)
-30~125
特性
絶縁
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質
鉄
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
トラスコ品番
367-5661
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質
ポリオレフィン
関連資料
製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1セット(20個)
¥415
税込¥457
当日出荷
色
白色半透明
材質
フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-40~260
収縮温度
330℃以上
収縮率(%)
約40
収縮後肉厚(mm)
0.5
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質
ポリオレフィン樹脂
比率
2:1
耐電圧
600V
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮開始温度(℃)
70
収縮完了温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。
収縮開始温度(℃)
150
材質
FEP(フッ素樹脂)
長さ(m)
1
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
用途平バンド用金具
エスコ品番
EA628RR-725
寸法(mm)
9.1×25.5
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
1.1
適合バンド幅(mm)
25
1個
¥120
税込¥132
当日出荷