アコーディオン ビニールカーテンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「アコーディオン ビニールカーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車庫 カーテン」、「吊り下げカーテン」、「工場用 ビニールカーテン」などの商品も取り扱っております。

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切り 厚さ(mm) 1.3 トラスコ品番 100-9439 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 アコーディオン式カーテン 幅(mm) 1170 質量(kg) 26 透明 長さ(m) 12
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷


丈夫な骨組みで耐久性が高く、伸縮時のねじれに強い構造。 マグネットで横に連結できます。 キャスター可動は横1方向のみの安全設計。
1個
55,980 税込61,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプルな伸縮機構で、スムーズな開閉操作と安定性を兼ね備えています。脚部の凹みに合わせて交差することで、L型・T型・十型の連結が可能です。
材質 フレーム/アルミ、カーテン/ビニールクロス 脚寸法(mm) 幅470
1個
90,980 税込100,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防虫性能を有するグリーン色のシートです。
用途防虫効果を要求される出入口等の間仕切りに。 厚さ(mm) 1.3 トラスコ品番 460-3010 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 アコーディオン式カーテン 幅(mm) 1170 質量(kg) 24 グリーン タイプ アコーディオンカーテンタイプ・防虫タイプ 長さ(m) 12
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷

アキレスオレール
「アキレスオレール」シリーズはアキレス独自の優れた製造技術から生まれた、全く新しいタイプの折れて畳めるアコーデオン式ソフトパーティションです。開閉がスムーズでスマートに収納、ワーク空間のアメニティと美観を高めながら、保温、保冷、防塵、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。専用取り付け金具によりさらに便利になりました。
厚さ(mm) 1.3 形状 アコーディオン式カーテン 幅(mm) 1180 長さ(m) 12
1巻(12m)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm) 0.3 重さ(g/m2) 約390(糸入りシート本体) 材質 PVC(ポリ塩化ビニル) 仕様 ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 形状 ビニールカーテン
1枚
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状 ビニールカーテン 材質(ハトメ) アルミ製(四面折り返し加工) 生地 ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
トラスコ品番 126-7858 材質 スチール 質量(kg) 0.07 シルバー
1個
519 税込571
翌々日出荷

屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。 耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。 寒冷地での間仕切り用途に最適です。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm) 0.5 重さ(g/m2) 約670(糸入りシート本体) 材質 PVC(ポリ塩化ビニル) 設置場所 屋内、屋外兼用 仕様 ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 形状 ビニールカーテン
1枚
8,498 税込9,348
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに 材質 シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ 厚さ(mm) 0.3 質量(g/m) 260 ハトメピッチ(mm) 約250 ハトメ内径(mm) Φ8 形状 ビニールカーテン
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切り 厚さ(mm) 1.3 トラスコ品番 101-1073 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 アコーディオン式カーテン 幅(mm) 1170 質量(kg) 26 透明 長さ(m) 12
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

仕様 ノックダウン式 寸法(mm) 【たたみしろ】400 材質(スクリーン) ビニールレザー 材質(脚) ダイキャストΦ30mmキャスター使用 支柱 アルミ押出し成型品、アルマイト加工
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 厚さ(mm) フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3 材質 (シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム 耐熱温度(℃) 60 ハトメピッチ(mm) 約200 ハトメ内径(mm) Φ8
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アコーディオン式に折りたためる間仕切り用シートです。
トラスコ品番 126-7839 材質 スチール 質量(kg) 0.23 シルバー
1個
899 税込989
翌々日出荷

トラスコ品番 827-9278 材質 アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg) 57 消費電力(W) 60/64(50/60Hz) 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) (最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルター HEPA、不織布 清浄度 クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%) 99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h) 168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)