アコーディオンカーテンレールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「アコーディオンカーテンレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アコーデオンカーテン レール」、「アコーディオンカーテン部品」、「アコーディオン ドア」などの商品も取り扱っております。
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

おしゃれな木目柄アコーディオンドア200cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。 冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm) 200×174 質量(kg) 4.6 材質 ドア・レール:塩化ビニル樹脂
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合 (戸車)SD7-4WB 材質/仕上 アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴 Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm) 300 ねじ穴(Φmm) 5.5(穴)、7.5(皿) 材質 アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 全長(mm) 425 材質 アルミ押出し材 ねじ穴 Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数 3 ねじ穴間隔(mm) 戸先端部より60、175間隔
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋に馴染む落ち着いた色のベージュ、グレー!スライドランナーなので開閉がスムーズ!室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。 部屋を間仕切ることで空気を逃さず冷暖房率がアップするので、1年中快適に過ごせます。見られたくないところをスマートに目隠しして、急な来客にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを閉めることが出来ます。
寸法(幅W×高さH)(cm) 100×174 質量(kg) 3 材質 ドア本体:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D40 耐荷重 片開きで50kg 許容荷重(kg) 50kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おしゃれな木目柄アコーディオンドア150cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。 冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm) 150×174 質量(kg) 4.2 材質 ドア・レール:塩化ビニル樹脂
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれな木目柄アコーディオンドア100cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。 冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm) 100×174 質量(kg) 3 材質 ドア・レール:塩化ビニル樹脂
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ アクシエ 付属品 マグネット吸着板4個 材質 (フィルム)塩化ビニル樹脂、(レール)アルミ押出し型材、(ランナー)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、(マグネット)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、フェライトマグネット、(把手)樹脂成形品、(マグネット吸着板)鋼板プレス成形品
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸 耐荷重(kg) 30まで(2個吊り当りの扉質量) 付属品 呼び径4×22皿タッピングビス2本 トラスコ品番 849-6932 材質/仕上 ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ 吊車 複車
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高級感溢れる工事a不要な木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 木目調 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所 キッチン 材質 本体・レール:PVC、取っ手:ABS樹脂、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール 質量(kg) 約4
1台
6,098 税込6,708
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易的に仕切れるパネルドア。スライドランナー採用でスムーズ開閉が可能。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)