アコーディオン門扉 キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「アコーディオン門扉 キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター skk」、「キャスター脚」、「アコーディオン門扉」などの商品も取り扱っております。
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 420EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
779 税込857
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪) ゴム 形状 自在車 型式 SUS-ET型自在車 金具仕上 ステンレス ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性、耐食性 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容 UM・UR・UH兼用/当金具・ねじ付/全色兼用 適合シリーズ アルピタUH、アルピタUM、アルピタUR
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

セット内容 RX用/ブラック色用 ブラック 適合シリーズ シャレオRX
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪) ハードゴム 形状 自在車 型式 ST型自在車 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー なし キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。 材質 フェンス:アルミニウム、脚部:スチール 質量(kg) 11.2 ダークブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 670-5000×310×955 取扱説明書 (0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

セット内容 平座金M10(1)、バネ座金M10(1)、六角ナットM10(2)、キャスターキャップ(1x2色) シルバー 適合シリーズ エクジス、グランドゲート、スーパーゲート、デュース、峻岳ゲート
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷


耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪) ゴム 形状 自在車 型式 320EA自在車 金具仕上 ステンレス ストッパー なし 特性 耐水性、耐食性 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
材質 アルミ タイプ 片開き
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪) ナイロン 種別 デザインキャスター 形状 自在車 ストッパー なし キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セット内容 キャスター(1)、ナットM10(1)、スプリングワッシャーM10(1) ブラック系 適合シリーズ カーゲートセレビューM、カーゲートニューエクジスX、サンルーチェ、セレビューRシリーズ
1セット
3,798 税込4,178
7日以内出荷

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車S 型式 415EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪) ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状 自在車 型式 420A自在車 取付方式 ネジ込み式 ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(車輪) ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 付属品 No.11ソケット付 形状 自在車 型式 420B自在車 ストッパー なし 軸長L(mm) 38 軸径T(mm) 8 キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)