- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- アサダ バンドソーのおすすめ人気ランキング
アサダ バンドソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新127件の「アサダ バンドソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ切断機」、「バンドソー アマダ」、「バンドソー」などの商品も取り扱っております。
抜群の切断スピードで作業効率アップ。
新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。
軽量・可搬式で現場作業に最適。
火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。
モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ
鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77
切断能力(mm)パイプ角
(90°)□150、(45°)□75
切断能力(mm)H鋼
(90°)150×125
切断能力(mm)丸棒
軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75
対応材質
鉄工
切断角度
90、45
電源(V)
100
モーター(W)
200
バイス方式
平バイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
975×415×415
付属品
14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)
47
トラスコ品番
258-8595
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。
コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。
オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。
45°角度切りもできます。
クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に
トラスコ品番
852-2742
セット内容
バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本
寸法(mm)
1530×620×640
質量(kg)
114
切断能力
【鋼管】300/175 A
切断能力(mm)
【角パイプ】□300/□200
バイス方式
平バイス
切断能力(Φmm)
【丸棒】150/-
アズワン品番
64-6748-11
切断角度(°)
90/45
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
3日以内出荷
バツグンの切断スピード&切断精度。
材料を束ねて一度に切断可能。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。
切断能力(mm)パイプ
鋼管:Φ130
切断能力(mm)パイプ角
□100
切断能力(mm)H鋼
100×100
切断能力(mm)丸棒
軟鋼材:Φ60
対応材質
鉄工
電源(V)
100
モーター(W)
200
付属品
14山ハイス(コバルト入)1本
質量(kg)
31
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角
(90°)175、(45°)125×125
セット内容
本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本
荷重種別
スプリング式
質量(kg)
61
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1025×390×490
モーター
100V/200W
切断能力(mm)鋼管
(90°)Φ220、(45°)115
切断能力(mm)H鋼
(90°)200×150、(45°)125×125
1台
¥429,800
税込¥472,780
当日出荷
充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。
用途鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。
電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。
適合
充電式バンドソーH60Eco
トラスコ品番
391-7517
材質
コバルトハイス
質量(g)
36
山数
14/18
適合切断材
鋼管・ステンレス管・鋼材・電線ケーブル
1セット(3本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機
作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ
火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく
オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構
材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ
束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断
安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる
Φ270mm(250A)まで切断可能
業界最小設計。
過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。
遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。
不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
付属品
【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446
方式
荷重:ばね式
本体質量(kg)
55
モーター(W)
200
切断能力(Φmm)
鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100
モーター電圧(V)
100
アズワン品番
65-2354-14
1個
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
バツグンの切断スピード&切断精度。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。
切断能力(mm)パイプ
鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50
切断能力(mm)パイプ角
(90°)□100、(45°)□50
切断能力(mm)H鋼
(90°)100×100
切断能力(mm)丸棒
軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50
対応材質
鉄工
切断角度
90、45
電源(V)
100
モーター(W)
200
付属品
14山ハイス(コバルト入)1本
質量(kg)
33
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ
鋼管:Φ180
切断能力(mm)パイプ角
□150
切断能力(mm)H鋼
150×150
切断能力(mm)丸棒
軟鋼材:Φ80
対応材質
鉄工/樹脂/アルミ
切断角度
90
電源(V)
100
モーター(W)
200
バイス方式
チェンバイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
975×415×415
付属品
14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)
42
トラスコ品番
258-8609
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角
(90°)175
セット内容
本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本
荷重種別
スプリング式
質量(kg)
52
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1025×390×490
モーター
100V/200W
切断能力(mm)鋼管
(90°)Φ220
切断能力(mm)H鋼
(90°)200×150
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
種別
バンドソー用
種別
バンドソー用
適合
バンドソー:125・12F用
高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、のこ刃寿命が長い。
適合本体
BH060
用途ステンレス鋼管・ステンレス形鋼用。
適合機種
バンドソー32F
仕様
標準付属のこ刃:14山ハイス1本:コードNo.71151、荷重方式:自重式
消費電力(W)
240
本体質量(kg)
16.5
切断能力(mm)パイプ角
90°:□100/45°:□50
モーター電圧(V)
100
切断能力(mm)鋼管
90°:120(100A)/45°:50(40A)
切断能力(mm)丸棒
90°:50/45°:50
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷