- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- アサヒ ステーキ 皿のおすすめ人気ランキング
アサヒ ステーキ 皿のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「アサヒ ステーキ 皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファイバードラム」、「紙製ドラム缶」、「マグネット 5mm」などの商品も取り扱っております。
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
材質
FC150
仕様
電磁調理器対応
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
材質
本体:鉄鋳物 ハンドル:鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
付属品
ハンドル
全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。
用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
色
茶
容量
標準:30~130L
仕様
封印:シールテープ
簡単に紙と金属の分別が可能なリサイクルしやすい容器です。軽量で、優れた強度を備えています。レバー式バンドを使用しており、簡単にフタの開け閉めができます。インターロック仕様が荷崩れを防止し、段積みでも安心です。
用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
色
茶
容量
標準:0.5L、12~261L
胴部
シールパック原紙の積層接着
種別
レバー式バンド
内寸(mm)
(縦)485×(高さ)570
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
605×540×600
色
ブルー
容量(L)
90
材質
ポリエチレン(PE)
商品タイプ
本体
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質
ナイロン
全長(mm)
100
ラベルサイズ(mm)
25×8
1パック(10本)
¥419
税込¥461
当日出荷
M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレーム
M4フレーム
材質
SWCH相当
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄鋳物 木台:まんよう桜
仕様
電磁調理器対応 100V
付属品
ハンドル
適合機種
LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ
色
白
材質
鉄
寸法C(mm)
3.2
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色
白
材質
ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
5~65
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1440
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
290×210
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×200×13
TKG品番
9-1857-2001
木台寸法(mm)
370×222
TKG品番(2017)
6-1658-0501
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷