- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- アサヒペン油性用丸缶のおすすめ人気ランキング
アサヒペン油性用丸缶のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新99件の「アサヒペン油性用丸缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4kg 缶」、「塗料 4kg 缶」、「油性用丸缶」などの商品も取り扱っております。
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質
ブリキ
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など
材質
鉄
容量(L)
2.5
寸法(mm)
缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)
2.5
材質
PP
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質
ブリキ(サテン材)
材質
ブリキ(すずメッキ鋼板)
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
クロム酸処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶
材質
柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼
質量(g)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×158×290
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)
0.7
材質(フタ)
ステンレス
白色塗装の半切リペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様
バンド(外レバー式)
材質
SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t
高さ(mm)
天蓋:12.5
容量(L)
13
内径(Φmm)
286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2
外径(Φmm)
底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)
高さH×直径(mm×Φmm)
241.5×306
材質(ハンドル)
亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75
材質(パッキン)
天然ゴム
材質(バンド)
亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプ
フタ/バンド付
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
格安品。刷毛をしごきやすいように工夫してあります。
目盛なし
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
用途塗料の混合、一時保管に
材質
ブリキ(すずメッキ鋼板)
容量(L)
1
1缶(1L)
¥479
税込¥527
当日出荷