- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- アサリ 無し ノコギリのおすすめ人気ランキング
アサリ 無し ノコギリのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新146件の「アサリ 無し ノコギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノコギリ アサリなし」、「ダボ穴治具」、「クラフトのこぎり」などの商品も取り扱っております。
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)
150
刃渡り(mm)
150
全長(mm)
298
ピッチ(mm)
1.2
トラスコ品番
818-5817
質量(g)
80
板厚(mm)
0.4
切り幅(mm)
0.4
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。
アサリ無し!!板表面にキズがつきません。
先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に
刃長(mm)
100
全長(mm)
400
ピッチ(mm)
1.0
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。
直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き
仕様
替刃
アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。握りやすく、滑りにくいエラストマ樹脂グリップです。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。プッシュボタンの操作で、刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。
刃渡り(mm)
120
材質
SK-5
折込
折りたたみ式
刃厚(mm)
0.4
目数
26枚目
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。
アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。
用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工
刃長(mm)
125
全長(mm)
275
ピッチ(mm)
1.0/1.3
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板
刃長(mm)
165
刃渡り(mm)
165
全長(mm)
280
ピッチ(mm)
0.95
仕様
(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、。(職種)設備、内装、造作、ホビー
質量(g)
188
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)
200
刃渡り(mm)
200
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.75
トラスコ品番
818-5773
質量(g)
145
板厚(mm)
0.5
切り幅
0.7mm
切り幅(mm)
0.7
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
横挽き用。
独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き
刃長(mm)
265
刃わたり(mm)
265
全長(mm)
595
ピッチ(mm)
1.75
仕様
本体
トラスコ品番
818-5791
質量(g)
192
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.88
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
可
Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍!
プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。
アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。
Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。
ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。
ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)
160
全長(mm)
315
サイズ(mm)
42.2×315.5×22.0
ピッチ(mm)
1.6
トラスコ品番
360-7267
材質
本体:ABS SUS430。刃:SK-95
質量(g)
115.6
板厚(mm)
0.35
刃厚(mm)
0.35
切り幅(mm)
0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き
歯先衝撃
(高周波)焼入れ
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃渡り(mm)
150
ピッチ(mm)
1.2
トラスコ品番
818-5818
質量(g)
23
刃長(mm)
150
板厚(mm)
0.4
切り幅(mm)
0.4
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。
刃渡り(mm)
120
材質
SK-5
刃厚(mm)
0.4
目数
26枚目
1枚
¥689
税込¥758
当日出荷
小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。引き廻しや細かい作業に適しています。ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
刃長(mm)
80
全長(mm)
212
刃厚(mm)
0.7
材質(柄部)
ブナ材
材質(刃)
炭素鋼SK-5
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
模型工作・手芸・細密な木工工作などに便利なクラフト専用細目のこです。 手が滑らず疲れにくいラバーグリップ。 直線切り用と引き回し用の2種類の刃を付属。
適合替刃
XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB10、XB10S
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。