- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- アサリなし 鋸のおすすめ人気ランキング
アサリなし 鋸のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新195件の「アサリなし 鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用ノコギリ」、「アサリ 無し ノコギリ」、「精密ノコギリ」などの商品も取り扱っております。
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)
150
刃渡り(mm)
150
全長(mm)
298
ピッチ(mm)
1.2
トラスコ品番
818-5817
質量(g)
80
板厚(mm)
0.4
切り幅(mm)
0.4
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。
アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。
用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工
刃長(mm)
125
全長(mm)
275
ピッチ(mm)
1.0/1.3
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
可
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。
アサリ無し!!板表面にキズがつきません。
先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に
刃長(mm)
100
全長(mm)
400
ピッチ(mm)
1.0
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)
160
全長(mm)
315
サイズ(mm)
42.2×315.5×22.0
ピッチ(mm)
1.6
トラスコ品番
360-7267
材質
本体:ABS SUS430。刃:SK-95
質量(g)
115.6
板厚(mm)
0.35
刃厚(mm)
0.35
切り幅(mm)
0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き
歯先衝撃
(高周波)焼入れ
切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板
刃長(mm)
165
刃渡り(mm)
165
全長(mm)
280
ピッチ(mm)
0.95
仕様
(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、。(職種)設備、内装、造作、ホビー
質量(g)
188
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃渡り(mm)
150
ピッチ(mm)
1.2
トラスコ品番
818-5818
質量(g)
23
刃長(mm)
150
板厚(mm)
0.4
切り幅(mm)
0.4
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
模型工作・手芸・細密な木工工作などに便利なクラフト専用細目のこです。 手が滑らず疲れにくいラバーグリップ。 直線切り用と引き回し用の2種類の刃を付属。
適合替刃
XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB10、XB10S
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ
刃長(mm)
180
全長(mm)
390
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
トラスコ品番
769-1467
質量(g)
160
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.51
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。握りやすく、滑りにくいエラストマ樹脂グリップです。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。プッシュボタンの操作で、刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。
刃渡り(mm)
120
材質
SK-5
折込
折りたたみ式
刃厚(mm)
0.4
目数
26枚目
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)
200
刃渡り(mm)
200
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.75
トラスコ品番
818-5773
質量(g)
145
板厚(mm)
0.5
切り幅
0.7mm
切り幅(mm)
0.7
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。
全長(mm)
310
刃長(mm)
180
質量(g)
100
材質
(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材
アズワン品番
64-9369-44
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。
材質(柄部)
籐
材質(刃)
刃物用炭素鋼
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
用途一般木材・細竹(竹細工)
刃長(mm)
180
全長(mm)
400
ピッチ(mm)
1.0(寸30枚目)
トラスコ品番
769-1505
質量(g)
160
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.46
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大工仕事・細工・クラフト全般・電設・内装・調理などプロから学童まですべてに使用できる万能鋸です。
刃が両側に刻まれている両刃タイプ。経済的です。
胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか
縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。
金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック
材質
刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木
刃長(mm)
165
刃厚(mm)
0.3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!。アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途ダボ切り、細工、仕上げ加工
ピッチ(mm)
1.15
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
のこぎり板厚(mm)
0.4
刃渡り(mm)
185
グリップタイプ
直柄
1丁
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷