アシストベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
137件の「アシストベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業補助具」、「腰負担軽減」、「重量物運搬 ベルト」などの商品も取り扱っております。
中旺ヘルスアシストベルト
腰と背中の負担をダブルでアシストし、負担を軽減します。2重式サポートベルト付きで骨盤をしっかりと固定します。高い通気性で快適に過ごせます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様 <<お手入れ方法>>。他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。 材質 本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール) タイプ 男女兼用
1着
48,000 税込52,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物を持ち上げたり長時間同じ姿勢による腰の痛みなどを軽減するアシストベストです。 背面腰部に装着された4本の強力バネが作業時の身体への負担を軽減します。 ベスト感覚でかんたんに着用でき、約300gと軽量です。
材質 本体/ナイロン80%・ポリウレタン20%、コイルスプリング/スチール
1枚
13,000 税込14,300
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。 トラスコ品番 479-4435 材質 ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂 質量(kg) 0.2 ベルト長さ(mm) 200 最大使用荷重(t) 0.3 適合金具 トラックレール
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
ベルト幅(mm) 25 ベルト長さ(m) 0.45 ベルト色 端末仕様 エンドレス 破断荷重(kN) 10 仕様 2本1組 材質 ポリエステル 質量(kg) 0.09 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2本)
999 税込1,099
当日出荷

【腕のアシスト力の確保】 たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、状態を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。 【コルセット機能で腰をサポート】 腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。 【軽量・柔軟】 まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。 【装着・操作が簡単】 装着は7ステップで完了。面ファスナーによる固定で簡単に着脱可能です。
用途掘削 草刈り 雪かき 重量物運搬 掘る 持ち上げる
1台
30,000 税込33,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業 仕様 【補助力(kgf[Nm])】25.5[100] タイプ ソフトフィット アクチュエータの種類 McKibben型人工筋肉 供給方式 手動式空気入れ 本体質量(kg) 3.8(カバー含まず) 保護等級 IP56 保証期間 6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長) 使用環境温度(℃) -30~50 駆動源 圧縮空気
1台
136,000 税込149,600
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質 合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背筋使用率38%以上軽減。持ち上げる、おろす、積み上げるなど作業をアシスト。
用途多機能サポートベルト 種別 全身用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰部分の背面に4本、側面に2本の薄型強力バネを装着。 強力メッシュ生地をテーピングしてさらにサポート力をアップ! ジッパーとホックのダブル仕様で、簡単に・確実にサポート力を向上させることが可能!
混率(%) ナイロン80/ポリウレタン20 性別 男女兼用
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,990 税込19,789
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力でがっちり締める骨盤ベルトで腰を正しい位置に安定させ、脊柱起立筋に沿った伸縮ゴムで中腰姿勢を楽にします。脱着が容易で3ステップで装着可能です。背部ポケットに保冷剤を入れると熱中症対策、保温材を入れると冷え対策ができます。
適合部位 腰部
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。 材質 ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン 適合部位 腰用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックレールに取り付けて、トラック荷台への乗り降りをサポート、転落・滑り事故を防止する、安全対策用品です。
材質 ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂 質量(kg) 0.2
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

正しい姿勢を保ち、凝りをほぐします 空気圧の適度な圧力で腰を包むことにより、正しい姿勢を保ち、同時に緊張して固くなった腰の筋肉を柔らかくして凝りをほぐします。 腹圧を上げて、腰を支えます 縦状のエアーチューブが腰筋を支え、腹圧を上げるので腰にかかる荷重を分散させます。 腰を保温し、血行を促します エアーチューブ内の空気が体温で暖まり、保温効果が得られます。また空気圧が適度な刺激を与え、腰全体の血行を促し、疲れを取ります
用途腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに ネイビーブルー 幅(cm) 23.5 材質 ナイロン 質量(g) 272
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)