- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- アジテーターのおすすめ人気ランキング
アジテーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新73件の「アジテーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジテーターカバー」、「ミニ撹拌機」、「マキタマゼラー」などの商品も取り扱っております。
ロックペイント自動車補修用の塗料用アジテーテーターカバー3~4kg容量に使用します。
クランクハンドル(別売り)で、手動で攪拌することが出来ます。
用途ステンレスシャフト 溶剤形塗料専用
ロックペイント自動車補修用の塗料用アジテーテーターカバー0.9~1kg容量に使用します。
クランクハンドル(別売り)で、手動で攪拌することが出来ます。
用途ステンレスシャフト 溶剤形塗料専用
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。水性用ステンレス仕様です。4L缶用としてお使いください。【nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 の特長】。1.レバーが大きくなり操作が楽になりました。また空気穴も詰まりづらくなりました。2.カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.シャフトが刺さる白い部分にシール材を使用することで、塗料にじみを抑制します。※nax E-CUBE WBは、ミキシングフリーですので、かくはん用の羽、ハンドルは付属していません。※かくはんをご希望の場合は「nax アジテーターカバー X5」をご使用ください。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。
適合容量(L)
4缶
RoHS指令(10物質対応)
対応
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
300/360
最大撹拌容量(L)中粘度
650
最大撹拌容量(L)低粘度
1500
羽根径(Φmm)
270
出力(kW)
0.2
電源(V)
単相100
材質
接液部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
15
軸長(mm)
1000
トラスコ品番
459-4428
対応材質
食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
アジテーターカバーを手動で攪拌時に使用するハンドル。エコSとDX両方使用できます。
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
300/360
最大撹拌容量(L)中粘度
350
最大撹拌容量(L)低粘度
700
羽根径(Φmm)
220
出力(kW)
0.1
電源(V)
三相200
材質
接液部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
11
軸長(mm)
800
トラスコ品番
459-4401
対応材質
食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
スクリュー径(Φmm)
150
電源(V)
単相100
電流(A)
7.8
消費電力(W)
740
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
3.6
トラスコ品番
378-0546
対応材質
各種壁材、吹付材
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6851
質量(kg)
2.7
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)100以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
脱着3秒、調色容器の決定版!
材質
(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。
ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。
軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa)
0.6
連続使用時間(時間)
約6
充電時間(時間)
約2~4
適合流体
クリーンエアー
除電方式
直流コロナ放電(±両極型)
充電方式
ACアダプターのみ
危険物の類別
非危険物
エア流量(L/min)
約200
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)
1.9
電流(A)
6.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
610
回転数(min-1[r.p.m])
850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
対応材質
リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
850
定格電流(A)
6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1.操作性が向上しました。 レバーが大きくなり操作が楽になり、空気穴も詰まりづらくなりました。2.蓋が外れにくくなりました。 カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.塗料にじみ抑制。 シャフトが刺さる白い部部にシール材を使用しています。4.撹拌機能が向上しました。 ブレードの形が新しくなり、塗料が絡まりづらくなります。5.その他。 樹脂の色が黒からグレーになりました。 手回しハンドルが付属しております。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。naxパワーミキシング用としてお使いいただけます。手回しハンドル装着で手動撹拌も可能です。
回転数(min-1[r.p.m])
72~360
羽根径(Φmm)
270
出力(kW)
0.2
電源(V)
三相200
軸長(mm)
1000
対応材質
食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
300/360
最大撹拌容量(L)中粘度
650
最大撹拌容量(L)低粘度
1500
羽根径(Φmm)
270
出力(kW)
0.2
電源(V)
三相200
材質
接液部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
15
軸長(mm)
950
対応材質
食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶
材質
柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼
質量(g)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×158×290
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷