- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- アジャスター 屋外のおすすめ人気ランキング
アジャスター 屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新225件の「アジャスター 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスターボルト 傾斜」、「アジャスター」、「スガツネ アジャスターボルト」などの商品も取り扱っております。
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上
(ねじ部)鋼/クロームめっき。(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-。(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上
(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき。(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト。(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理
亜鉛メッキ
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径M
M8
材質/仕上
ポリアセタール/ダークグレー(底部)。ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)。鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法d
M8×1.25
スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。
用途工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。
屋外等でさびやすい場所での使用。
ねじ寸法
M20×2.50
許容荷重(kg)
1200
ねじピッチ(mm)
2.50
直径(Φmm)
(台座)60
表面処理
亜鉛メッキ
耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
用途屋外や多湿な場所で使用される機器等
材質/処理
(シャフト)SUS304/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色。(フット・E形止め輪)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
本体:電解研磨。ねじ部:電解研磨
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質/仕上
(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき。(底部)エラストマー/ブラック
材質(本体)
鋼
表面処理
黒亜鉛めっき
材質(カバー)
鋼
材質(底部)
エラストマー(黒色)
耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質
ステンレス
種別
樹脂無しアジャスター
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
SUS304
耐荷重N(kgf)
5883(600)
表面処理
無
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上
(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき。(底部)クロロプレンゴム/ブラック。(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理
亜鉛メッキ
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)
ポリアミド
材質(ねじ部)
鋼
表面処理(ねじ部)
有色クロメート
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
鋼
仕上
本体:ヘアーライン。底部:ナチュラル。ねじ部:有色クロメート処理
材質(底部)
ポリアミド
寸法D(mm)
80
寸法h(mm)
22.5
材質
ステンレス
種別
樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)
塩ビ
耐荷重(N)
5884(参考値)
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
ステンレス鋼
表面処理
サテン仕上
材質(カバー)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(底部)
エラストマー(黒色)
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)
鋼
表面処理
光沢クロメート
仕上
本体:光沢クロメート。カバー:ブラック
材質(カバー)
エラストマー(黒色)
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。首振り機構により床の傾きにも対応。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質
鉄
耐荷重(N)
4903.3(参考値)
表面処理
三価クロメートメッキ
種別
樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)
塩ビ
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途OA機器・自動販売機・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品名称
アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー
材質
SWCH、SPCC、PC/POM
表面処理
3価クロメート、透明