アジャスター m8 ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
160件の「アジャスター m8 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機械足」、「m8 アジャスター」、「ゴム付アジャスター」などの商品も取り扱っております。
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。 材質 ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ROHS対応品です。 軽量タイプのアジャスターです。
用途一般機器、事務機器 材質 ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM) ねじ径 M8 仕上 黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部) SS400 材質(ナット) SS400 材質(ワッシャー) ポリアミド RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パッド) SPCC 材質(パッドゴム) クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体) ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部) 有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等 材質 (シャフト)SWCH(黒) 。(ナイロンワッシャー)PA/原色 。(カバー)SPC(黒) 。(芯金)SPCC。(足ゴム)EPDM/黒色 。(E形止め輪)SUS304 表面処理 三価クロメート 移行汚染度 3級相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理 光沢クロメート 仕上 本体:光沢クロメート。カバー:ブラック 材質(カバー) エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体) ポリアミド(PA) 材質(ねじ部) 鋼(SWCH) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質 (ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座)黒、(滑り止めシート)透明 タイプ 標準タイプ 耐荷重(kg) (垂直)50
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 SUS304 耐荷重N(kgf) 5883(600) 材質(カバー) TPU
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上 (本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体) ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上 三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部) ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。 材質 台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上 (ねじ部)鋼/クロームめっき。(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-。(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部) 鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径M M8 材質/仕上 ポリアセタール/ダークグレー(底部)。ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)。鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体) ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部) 鋼(SWCH) ねじピッチ(mm) 1.25 寸法d M8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質 (ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体) ポリアミド 材質(ねじ部) 材質(底部) ポリウレタン 耐荷重(N) 588 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N) 4903.3(参考値) 表面処理 三価クロメートメッキ 種別 樹脂付アジャスター 材質(樹脂部) 塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特化機能を必要としない場合の家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 汎用タイプ。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
タイプ ノーマル
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ねじ部) 鋼(SWCH) 材質(ボルト) 軟鋼線材(SWRCH) 表面処理 クロームメッキ 材質(底部) エラストマー
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)