- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 掃除機
- アスコのおすすめ人気ランキング
アスコのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新255件の「アスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン 掃除 機」、「電池式 クリーナー」、「日本 アスコ」などの商品も取り扱っております。
折り畳み式で収納がしやすくコンパクトなのに9000paとパワフルです。
ブラシ付ノズル付属で隙間のゴミやホコリも取り除きます。
用途掃除機の携帯や、車掃除などの狭い空間での使用に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×43×56
色
黒
充電電圧(V)
DC5/1.5A
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
4000
ダストボックス容量(mL)
120
付属品
USBケーブル
仕様
吸引力:9000Pa
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
折り畳み式で収納がしやすくコンパクトなのに9000paとパワフルです。
ブラシ付ノズル付属で隙間のゴミやホコリも取り除きます。
用途掃除機の携帯や、車掃除などの狭い空間での使用に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×43×56
色
緑
充電電圧(V)
DC5/1.5A
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
4000
ダストボックス容量(mL)
120
付属品
USBケーブル
仕様
吸引力:9000Pa
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
人間工学に基づいた設計により、高さを36cmまで調節できて、台座の傾斜角度も自由に変えられ、自身に合わせて最適な姿勢を整えて、首、肩、背中などへの負担が軽減されます。作業時頭を下げ下向きに見ると頸部に負担がかかりますがノートパソコンスタンドを使用して最適な角度に調整すると頭を上げて作業でき頸椎を保護することができます。低重心設計に加え、Z型デザインにする事でスタンドの安定性を向上させているので、タイピング時の不快な揺れを最小限に抑えられています。また、台座の面積が大きく設計されているため、薄いパソコンシリーズでも開きやすいのも魅力です。熱伝導性が優れているアルミ合金製で、熱によるパソコンの動作自体が強制終了するトラブルを防ぐことができます。ノートパソコンとの接触面に通風穴を設けて、空気の流動性と放熱性を向上させている為、夏場の熱暴走対策にも活躍します。PCスタンド下にキーボードなどを収納できて、デスクスペースを有効に活用します。パソコンが当たる部分にはシリコンゴム製の滑り止めが施されているので落下の心配なく使用が可能。スタンド接地側も滑り止めが付いているので、デスクに置くと滑りにくく安定して使えます。スタイリッシュなシルバーカラーとブラックカラーをご用意しました。高級感のあるアルミ質感で、インテリアに馴染みやすく、Macbookなどのノートパソコンとの相性も抜群です。ファイルやノート、本にも活用可能で実用性が高い。年齢問わず、学生から年配の方まで使え、在宅勤務、リモート授業、勉強、読書など幅広く活用できます。PC作業で目が疲れやすい、目眩、肩こり、首周りが痛みがち、集中力低下などに心当たりのある方におススメです。
用途ノートパソコンやタブレットのスタンドに。ファイルやノート、本などのスタンドに。
高さ調整範囲(mm)
360まで
対応インチサイズ
11~17.3
折りたたみ寸法(mm)
横265×縦250
特性
高さ調節・角度調節・滑り止め・充電使用可能
折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。
バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。
7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。
付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。
高さ調節と角度調整可能です。
上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。
左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに
色
白
風量調整
4
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×198×104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×198×1000(伸長時)
充電電圧(V)
DC5/2~4A
充電時間(時間)
約4~6
風速(m/s)
3.0~4.5(±0.30)
稼働時間(時間)
3~16
付属品
USBケーブル、リモコン
羽根枚数
7枚
1台
¥7,590
税込¥8,349
当日出荷
マスク内を涼しく快適に。
クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。
通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に
商品タイプ
マスクファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71.4×33.5×18.5
色
白
バッテリー容量(mAh)
1400
充電電圧(V)
DC5/106mA
消費電力(W)
0.5
付属品
USBケーブル
1台
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
仕様
●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●測定ユニット:分 , 秒●チャンネルの数:1●タイプ:デジタル●高さ:74mm●深さ:55mm
1個
¥33,050
税込¥36,355
5日以内出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数
2
作動方式
パイロット式
ねじの種類
Rc
作動区分
ノーマルクローズ形
マスク内を涼しく快適に。
クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。
通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に
商品タイプ
マスクファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71.4×33.5×18.5
色
黒
バッテリー容量(mAh)
1400
充電電圧(V)
DC5/106mA
消費電力(W)
0.5
付属品
USBケーブル
1台
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
仕様
ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付
その他
電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状
ストレート
材質(本体)
CAC408(青銅鋳物)
種類
電磁弁
形式
準直動式
使用温度範囲(℃)
5~60
電圧(V)
AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造
防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)
AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別
B種(シリコンモールド)
ハンドル形状
なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:2[20]
取付姿勢
コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体
水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~60
弁前後の最小差圧(MPa)
0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
NBR
許容漏洩量
蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1.0
流体粘度(cSt)
20以下
材質(ダイヤフラムウケ)
C3604またはSUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
折り畳み式で収納がしやすくコンパクトなのに9000paとパワフルです。
ブラシ付ノズル付属で隙間のゴミやホコリも取り除きます。
用途掃除機の携帯や、車掃除などの狭い空間での使用に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×43×56
色
白
充電電圧(V)
DC5/1.5A
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
4000
ダストボックス容量(mL)
120
付属品
USBケーブル
仕様
吸引力:9000Pa
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
その他
電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状
ストレート
材質(本体)
CAC408(青銅鋳物)
種類
電磁弁
形式
準直動式
使用温度範囲(℃)
5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造
防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別
H種(シリコンモールド)
ハンドル形状
なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:2[20]
取付姿勢
コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~60
弁前後の最小差圧(MPa)
0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)
PTFE
許容漏洩量
蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1.0
流体粘度(cSt)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。
電源
単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×70×260
機能
CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)
光源
超高輝度LED×10灯
LED色
白
パターン
発行:1パターン
防水性
IP66相当
視認距離
800m
連続点灯時間(時間)
アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60
反射シート
黄蛍光超高輝度反射シート
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。
電源
単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×70×260
機能
CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)
光源
超高輝度LED×10灯
LED色
黄
パターン
発行:1パターン
防水性
IP66相当
視認距離
800m
連続点灯時間(時間)
アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60
反射シート
黄蛍光超高輝度反射シート
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
業務用に最適!高効率60Wソーラーパネルで安定発電が可能です。
用途丸端子2-F4で接続可能な機器のソーラー充電用に。
その他
【許容範囲】±5%
電圧(V)
【オープン】19.2
出力
【マックス】60Wp
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
666×535×35
接続方法
丸端子2-F4
短絡電流(A)
4.05
最大出力電圧(V)
16
最大出力電流(A)
3.75
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
折りたたみ式で収納がしやすく、バッテリー式ですぐにどこでも使えます。
高さ調節と角度調整可能です。
3色モードと無段階調光で目に優しい読書灯モード搭載しています。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに
色
白
消費電力(W)
8
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181×181×55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181×181×675(伸長時)
充電電圧(V)
DC5/2A
充電時間
約5.5時間
バッテリー容量(mAh)
3600
色温度(K)
3000/4000/5500±350
付属品
USBケーブル
アーム
角度調整 、高さ調節
調光の可否
可
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
この商品は、使い勝手の良さと優れた機能性を備えたスマートLEDライトです。
【120度調整可能なランプヘッド】角度を調整して、さまざまな照明ニーズに合わせることができます。
【SOSモード】国際救難信号を発信できる機能も搭載しています。
【長時間使用可能な大容量バッテリー】持ち運びに便利で、充電回数を気にせずに利用できます。
【スマートプロテクション機能】過充電、過放電、過電流からデバイスを保護します。
【強力磁石】底部に備えられた磁石で、鉄製品にしっかりと吸着させることができます。
【バッテリー残量表示】4つのLEDインジケーターで残量を確認できます。
【IP65の防水防塵グレード】アウトドアや厳しい環境下でも安心して使用できます。
用途車の整備や停電時、キャンプなどに
付属品
ACアダプタ、シガーソケット
消費電力(W)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×120×255
色温度(K)
6000~6500
充電時間(時間)
5~6時間
使用場所
屋内、屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
照射時間(時間)
5~40
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
ポータブル蓄電池、蓄電丸専用の200W高出力ソーラーパネルです。ポータブル蓄電池と組み合わせることで、電源のない場所でも安定した電力供給を実現します。AC 充電とソーラー充電は同時に充電できます。同時充電の場合はソーラー充電を優先に使いAC 電力を節約できます。
用途ポータブル蓄電池、蓄電丸のソーラー充電に。
その他
【許容範囲】±3%
出力
【マックス】2000wh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1170×780×35
動作電圧
18V
短絡電流(A)
12.22
動作電流(A)
11.11
1枚
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷