アスファルト 文字のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
124件の「アスファルト 文字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーキング 駐車場」、「路面ペイントシート」、「駐車場 文字」などの商品も取り扱っております。
樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。
用途路面へ「とまれ」の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。 文字内容 とまれ(一文字シート) 材質 エコユニボード(抜き文字) 付属品 と ま れ 各1枚計3枚 トラスコ品番 742-7905 寸法(mm) 600×450 質量(g) 300
1組(3枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途 マーキング トラスコ品番 495-3711 主成分 熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 文字寸法(mm) 170×300(1文字) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷


耐久性のあるブリキ製。スプレーひと噴きで区画表示がすぐ完成。
材質 ブリキ板
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 主な用途 コンクリート床、アスファルト面 仕様 反射材含有 高さ(mm) 約116 主成分 合成ゴム 危険物の類別 非危険物
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容 1/数字、2/記号、3/記号、4/記号 材質 ポリプロピレン(PP) シートサイズ(mm) 270×440×0.8 文字高(mm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4枚組)
3,898 税込4,288
当日出荷

文字内容 お客様専用 取付方式 穴2(上下各1) 材質 スチール 仕様 10mmΦ穴×2(上・下)・山型 トラスコ品番 814-9577 寸法(mm) 150×400×1 質量(g) 480 日本緑十字社品番 133530
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。 文字内容 0~9 厚さ(mm) 約0.5 材質 亜鉛鉄板
1組
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無鉛タイプで環境に配慮した製品です。 線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。 乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。
用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング 成分 アクリル樹脂系塗料 質量(g) 320 乾燥時間(分) (20℃)20~30 塗り面積(m2) 1~1.2 主な用途 アスファルト、マーキング 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 主な用途 コンクリート床、アスファルト面 仕様 白部分に反射材含有 主成分 合成ゴム 危険物の類別 非危険物
1枚
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途ナンバーの表示の施工。 主成分 熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 主な用途 マーキング 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分 熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

文字書きやマーキングに適するようにノズルが細口になってます。容器が細くなっているので、手に持ちやすい。 アスファルト面にもにじまず塗れます。
用途工事の文字書き、マーキング 土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きやマーキングに 成分 アクリルラッカー タイプ アクリルラッカーエナメル 塗り面積(m2) 約1.2~1.8(1回塗り) 主な用途 マーキング 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 硝化綿ラッカー
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品 専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番 495-3819 全長(mm) 740 質量(kg) 0.41 点火方式 電子着火式 火炎の長さ(mm) 260(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h]) 4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 60×150 適合ボンベ カセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応) 対応 火口径(Φmm) 25
1台
3,500 税込3,850
当日出荷


つくし工房吹付プレート
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。 材質 亜鉛鉄板
1枚ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンクリートにも貼れる、駐車場の番号表示に便利な反射タイプです。
厚さ(mm) 1.2 全長(cm) 約28 仕様 ビーズ反射、裏面・粘着シート付 材質 合成ゴム 取付方式 裏面・粘着シート付
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途来店・来場されるお客様への駐車場の利用案内看板です。 文字内容 来客専用駐車場 取付方式 穴4 材質 PP(2.5mmΦ穴4スミ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 300×600×1.2
1枚
999 税込1,099
当日出荷

マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。日光や雨に強い塗膜が得られます。5~15cmの距離から吹きつけることができます。アスファルトにマークしてもにじみません。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。丸吹きノズル付
用途建築、土木、配管、電気、通信、鉄道等の工事や、林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。 乾燥時間(分) (夏期)10~30、(冬期)30~60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 1.1~1.9(タタミ0.7~1.2枚分) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)