- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- アスファルトシングルのおすすめ人気ランキング
アスファルトシングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新171件の「アスファルトシングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスファルトシングル材」、「アスファルトシングルセメント」、「屋根 材 スレート」などの商品も取り扱っております。
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)
5.2
質量(kg/枚)
約3.4
働き寸法(mm)
910×182
対応勾配
2.5寸以上
天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類
洋食器
材質
天然スレート
形状
角皿
板厚(mm)
5
太さ(mm)
3.0
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)
5.2
対応勾配
2.5寸以上
和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。
厚さ(mm)
5.2
仕上
グラッサコート
使用地区
G地区
質量(kg/枚)
約3.4
働き寸法(mm)
910×182
対応勾配
2.5寸以上
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。
天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。
ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
材質
天然スレート
形状
角皿
短辺(mm)
110
板厚(mm)
5
食器の種類
洋食器
美装と防水が一度にできます。
水性一液タイプですので混合の心配がなく、かつ安全に取り扱いできます。
水性でありながら高い初期耐水性を有し、また耐候性、耐水性にも優れています。
手軽に美しく仕上がります。
雨や日光に強くコンクリート・モルタル等の下地を保護します。
ひび割れしにくい柔軟な塗膜を形成します。
アクリル樹脂系ですので耐候性に優れています。
下地との密着性がよく防水効果に優れています。
用途ベランダ、テラス、バルコニー、屋上フロアー、外壁、ブロック、モルタル、コンクリートなど。
使用場所
屋外用
特性
防水、耐水、耐候
使用方法
【1:下地の調整】塗布面のゴミ、ほこり、砂、油等をよく取り除き、十分乾かしてください。特にコーナー、ドレン廻り、目地の部分は念入りにしてください。ひび割れ等がある場合は、平滑になるよう補修します(塗布するまで2~3日乾燥させる)。凹凸や古い塗膜がふくれていたり、はがれている場合は、皮すき、ワイヤブラシで取り除きます。【2:マスキング】塗布前に、ビソーコートが付着してこまる所は、あらかじめマスキングテープ、新聞紙等で養生してください。【3:プライマーの選択】主原料:ウレタン樹脂トルエン/アクリルエマルション。【4:プライマー塗布】ビソーコートと下地の密着をよくします。塗り残しのないようにしてください。まずコーナー、目地等塗りにくい所をハケで先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すればより確実に防水ができます。広い範囲はローラー等で全体を均一に塗り広げてください。溶剤型を使用の際は火気に注意してください。プライマーは原液のまま使用してください。【5:ビソーコート塗布(1回目)】塗る前によくかき混ぜてください。水でうすめないでください。まずコーナー、目地等塗りにくい所を刷毛で先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すれば、より確実に防水ができます。広い範囲はローラーなどで全体を均一に塗り広げてください。一度に厚く塗ると乾きにくく、均一な塗膜ができないので、かならず2回塗りをします。【6:ビソーコートの乾燥(1回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。【7:ビソーコート塗布(2回目)】1回目と同じ要領で塗布してください。【8:ビソーコートの乾燥(2回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。冬場は乾燥に時間がかかります。【9:つや出し】表面をつや出しする場合には、乾燥後ビソークリア(別売)を塗布します。【10:後処理】塗膜が乾燥したら、マスキングテープをはがします。その場合、塗膜も一緒に剥がれることがあるので、カッターナイフで切れ目を入れながらはがしてください。使った用具は乾かないうちに十分水洗いをしてください。【11:完了】少なくとも1日は雨にあたらないようにしてください。完全に硬化乾燥するまで1週間程度かかります。2~3日は底の硬い靴などでの歩行は避けてください。重い物(クーラー、物干し台等)を置く時は3日以上たってからにしてください。
タイプ
水系
主成分
水性アクリルエマルジョン系 防水材
主な用途
モルタル、コンクリート、外壁
標準塗布量
1.2~1.5kg/m2(2回塗り合計)
塗布方法
刷毛、ローラー等
乾燥時間(時間)
2以上(20℃)、1日以上(冬場)
適応下地
トタン、その他金属、コンクリート、スレート、ALC、セメント瓦、ウレタン防水材、塩ビ系シート防水材、木材、旧塗装面、アスファルト面(砂付ルーフィング、アスファルトシングル等)
天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。
天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。
ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、
パリのルーブル美術館などにも使用されています。
天然の素材を使用しておりますので、サイズに若干の違いがあります。
食器の種類
洋食器
材質
天然スレート
形状
長角皿
色
黒
短辺(mm)
250
長辺(mm)
500
板厚(mm)
5
TKG品番
9-2357-1001
TKG品番(2017)
6-2141-1001
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。
スーパーガルテクトの働き長さを短くした「スーパーガルテクトC」は、手狭な現場でも扱いやすいコンパクトサイズです。
厚さ(mm)
最大16
働き長さ(mm)
1820
総幅(mm)
310
質量(kg/m2)
5
面積(m2)
2.9
働き幅(mm)
265
耐久性と意匠性を兼ね揃えた金属屋根材
材質
GLカラー鋼板
寸法(mm)
アヤメ折り3×606 ピッチ
質量(kg)
17/坪
タイプ
6尺
板厚(mm)
0.35
寸法(幅W×長さL)(mm)
外寸法:234×1886、働き外寸法:182×1818
有効面積(m2)
0.33
段高(mm)
7
勾配
30/100以上を推奨
天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類
洋食器
材質
天然スレート
形状
角皿
板厚(mm)
5
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
ガルバリウム鋼板
形状
角波
幅(mm)
650
色
ガルバリウム素地
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
板厚(mm)
0.27
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
626(1.5山被せで算出)
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン。
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質
鉄製熔融亜鉛メッキ
長さ(mm)
32(Φ3.2)
1袋(66本)
¥219
税込¥241
当日出荷
ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材
材質
ガルバリウムカラー鋼板鋼板
形状
平板
板厚(mm)
0.35
軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。
嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。
耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。
軽量で耐震性に優れる。
山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。
釘止めの目印を入れました。
耐久性に優れた屋根材。
仕様
使用勾配:35/100以上を推奨
寸法(mm)
3×643ピッチ(アヤメ折り)
質量(kg)
2.04/枚
サイズ
6尺
板厚(mm)
0.35
寸法(幅W×長さL)(mm)
(外寸)260×1981、(働き外寸)214×1929
有効面積(m2)
0.41
単位
8枚/坪
段高(mm)
13
意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
リフォーム専用金属屋根材
材質
塗装GLめっき鋼板
厚さ(mm)
0.35、(見かけ木口)約11
仕上
ポリエステル塗装仕上げ
質量(kg/枚)
約1.4
認定番号
(不燃材料)NM-8697
関連資料
(0.63MB)
働き寸法(mm)
1820×182
対応勾配
3寸以上