- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 床/コンクリート/道路用
- アスファルトスプレイヤーのおすすめ人気ランキング
アスファルトスプレイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「アスファルトスプレイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乳剤散布」、「乳剤散布機」、「ハンドスプレヤー」などの商品も取り扱っております。
小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用
使用場所
屋外用
仕様
1.98kWガソリンエンジン付
ホース長さ(m)
[散布ホース]5、【吸水ホース】2.5
危険物の類別
非危険物
散布量(L/min)
15
小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用
幅(mm)
560
高さ(mm)
920
奥行(mm)
970
タンク容量(L)
【乳剤タンク】20
ホース長さ(m)
2.2
危険物の類別
非危険物
散布量(L/min)
【円形】約1.8~2.8
小さな現場に最適な手動式アスファルト乳剤散布機。
洗浄タンクが付いて、瞬時に洗浄できます。
質量(kg)
29
危険物の類別
非危険物
散布量(L/min)
5~10
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
少量散布に最適な小型エンジンスプレイヤー。
キャスター付き台車には、一斗缶、ペール缶どちらも搭載可能です。
質量(kg)
34
危険物の類別
非危険物
散布量(L/min)
10~15
馬力
3
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)
7.6
エスコ品番
EA115MK-1
材質
タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)
2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×340
ノズル長(mm)
304
ホース長さ(mm)
940
最大圧力(MPa)
0.27~0.31
危険物の類別
非危険物
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
材質(タンク)
ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)
ステンレス(SUS304)
材質(ホース)
エラストマー(TP)
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)
11.4
エスコ品番
EA115MK-2
材質
タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)
4.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×460
ノズル長(mm)
457
ホース長さ(mm)
1600
最大圧力(MPa)
0.27~0.31
危険物の類別
非危険物
1個
¥62,400
税込¥68,640
翌日出荷
電源
リチウム電池(DC18V)
セット内容
急速充電器、予備バッテリー
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。
雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)
1500
付属品
LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ
質量(kg)
約17(8kgLPガスボンベ搭載時)
直径(Φmm)
(火口)60×2個、50×1個
使用燃料
プロパンガス
使用時間(分)
約40(8kgLPガスボンベ使用時)
全長×幅W(mm)
1600×600
発熱量(kW[kcal/h])
58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
アルミ製で、超軽量なボンベ台車とプロパンバーナセットです。
用途道路舗装及び補修用。その他一般加熱用。
火炎温度(℃)
1200
仕様
プロパンガス用
トラスコ品番
486-7629
質量(kg)
4.4
ホース長さ(m)
5
火口径(mm)
60
発熱量(kcal/h)
36000
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(台車)563×425×881
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
耐溶剤性に優れ、幅広い用途にご使用いただけます。
アズワン品番
2-5657-01
仕様
タンク耐圧:5kg/cm2。平均使用圧力:3.5kg/m2
材質
本体/ステンレス(SUS304)、チューブ/PTFE、Oリング/バイトン
容量(L)
5
サイズ(Φ×mm)
155×440
1個
¥57,700
税込¥63,470
翌々日出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
材質
スチール
全長(mm)
1080~1680
頭部厚(mm)
11
低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。
均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。
コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用
トラスコ品番
851-0771
材質
アルミ、ブレード:木、アルミ
寸法(mm)
1600×640×845
質量(kg)
8.2
エンジンタイプ
END25P空冷4サイクル
エンジン形式
空冷4サイクル単気筒(ガソリン)
最大出力(kW)
0.81
アズワン品番
64-8506-54
ブレードサイズ(mm)
1600×100
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単
用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性
ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。
半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。
小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器
種類
手動式(半自動式)
型式
肩掛式
対応溶液
薬剤
ノズル
一頭口
材質(ポンプ部)
ポリプロピレン
材質(タンク)
ステンレス
ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として
色
黒
使用方法
1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。
使用量
プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの五連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。
雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)
1500
付属品
LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ
質量(kg)
約18(8kgLPガスボンベ搭載時)
直径(Φmm)
(火口)60×5個
使用燃料
プロパンガス
使用時間(分)
約40(8kgLPガスボンベ使用時)
全長×幅W(mm)
1650×900
発熱量(kW[kcal/h])
186(160000)、37.2(32000)×5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷