アズラボガラスセルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「アズラボガラスセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル 紫外線透過」、「セルホルダー」、「四角 ガラス」などの商品も取り扱っております。
340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質 硼珪酸ガラス
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1ケース(2個)
3,366 税込3,703
当日出荷

標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面 2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質 PS(ポリスチレン) 仕様 吸光変動率:+1% 使用範囲(mm) 350~800 光路長(mm) 10±0.5
1ケース(100個)
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分光光度計用のガラスセルです。二面透明。
外形寸法(幅W×高さH)(mm) 12.5×45 光路幅(mm) 10 材質 白板ガラス
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別 可視光線用 材質 PS 測定範囲(nm) 340~900 光路幅(mm) 10 標準偏差(nm) 360≦±0.005 寸法(mm) 12.5×12.5×45
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
用途ブランクマッチング 仕様 光路距離(mm):10、マッチング誤差(nm):1%以内(420) 材質 硼珪酸ガラス 寸法(mm) 45×12.5×12.5 容量(mL) 3.5 タイプ 2面透明 アズワン品番 3-574-01
1箱(4個)
11,400 税込12,540
当日出荷


精密接合仕上げですので、光路長のバラつきが少なく接合面が丈夫です。 セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
仕様 (光路距離)10mm 材質 硼珪酸ガラス 容量 3.5mL タイプ 2面透明 サイズ(mm) 45×12.5×12.5 アズワン品番 3-574-02 誤差 (マッチング)1%以内(420nm)
1箱(2個)
5,790 税込6,369
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)測定用ガラスセル
吸光光度計の測定用ガラスセルです。
用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。 直径(Φmm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。セルを測定後垂直に保管できます。分光光度計用標準セル(寸法10×10mm)を、12本立てられます。
品番 260 寸法(mm) 170×50×15 TGK品番 198-19-35-20 適合 外寸12.5×12.5mmセル
1個
619 税込681
当日出荷

底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm) 12.5×12.5×45 材質 UV石英ガラス タイプ 2面透明 測定誤差 1%以内(220nm) 容量(mL) 3.5 光路長(mm) 10 光路幅(mm) 10
1個ほか
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用 材質 PMMA(アクリル) 寸法(mm) 12.5×12.5×45 光路長(mm) 10 透過面 2
1箱(100個)
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
1,634 税込1,797
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質 PS
1箱(100本)
1,340 税込1,474
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。用途にあわせて、2面・全面をお選びください。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
1セット(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)