アズワン シリカゲルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
408件の「アズワン シリカゲル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカゲル b型」、「シリカゲル 乾燥機」、「シリカゲル ケース」などの商品も取り扱っております。
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム) PET
1袋(100個)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(3000個)ほか
11,800 税込12,980
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。 表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。 吸水率(%) 自重の10% 吸湿率(相対湿度50%) 35.0 種別 A型シリカゲル pH 4.5~6.5
1缶(300個)ほか
13,300 税込14,630
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10枚×5袋)
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
用途ガス及び空気の除湿に適しています。 仕様 色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。 種別 A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
1個
1,030 税込1,133
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質 (フィルム)PE、PET
1パック(100個)ほか
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
9,398 税込10,338
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
アズワン品番 1-5386-11 仕様 吸湿シリカゲルカード(3枚入)
1パック(3枚)
6,590 税込7,249
当日出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
仕様 塩化コバルト含有率: 0.1%未満 寸法(mm) 70×55 アズワン品番 1-6658-01
1箱(1500個)
10,300 税込11,330
翌々日出荷

シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。天日干しすることで繰り返し使用可能です。
用途配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け 区分 B型
1袋(5個)ほか
6,490 税込7,139
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm) シリカゲルカード式容器:105×152×21。乾燥器本体:130×185×105 アズワン品番 1-5386-01 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.9 セット内容 乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚 タイマー (自動オフ)最大約3時間
1セット
15,700 税込17,270
当日出荷


電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。 滅菌タイプをラインナップ!
材質 (フィルム)PET 滅菌
1袋(100個)ほか
3,690 税込4,059
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W) 3 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm) 30×30 材質(本体) 透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ 低湿度用 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2 棚板間隔(mm) 底一段50/他30 棚板耐荷重(kg) 約2/枚 電源コード 2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH) ~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
形状 1.6mmペレット状 穴径(Φmm) 0.4 構造 ソーダライト 化学組成 ナトリウムアルミニウムシリケート アズワン品番 1-4896-03 吸着される分子 H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6 乾燥容量(%) ~21
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

袋はタイベック(R)製で強度があります。埃を嫌う対象物の保管・運搬に使用可能です。
1袋(100個)ほか
4,356 税込4,792
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)