アズワン ファクトギアニトリル手袋 ロング Lのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「アズワン ファクトギアニトリル手袋 ロング L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニトリル手袋 食品衛生」、「入浴介助手袋」、「ニトリル手袋 ロング」などの商品も取り扱っております。
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質 ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm) 約0.07 機能 耐油 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 100 タイプ 極薄 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm) 29.5 材質 ニトリルゴム(パウダーフリー) ホワイト 厚さ(mm) 0.12 機能 耐薬品、表面抵抗値(実測値):10^12Ω未満 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 100 表面抵抗値(Ω) 10^12未満(実測値)
1箱(100枚)
4,158 税込4,574
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 クラス ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
1袋(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングタイプのニトリルディスポです。伸びが良く薄手で、手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使い頂けます。突き刺し、引き裂き強度に優れています。耐油・耐薬品性に優れた材質です。
材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.12 ブルー 全長(cm) 30.0±1 入数(枚) 50 規格 食品衛生法適合 機能 耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無 粉無 エンボス加工 全面エンボス
1箱(50枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm) 24.5(±0.5) 材質 ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm) 指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能 伸縮性、グリップ力 粉有無 粉無 エンボス加工 外エンボス 入数(枚) 50 タイプ 中厚 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm) 24 ホワイト 厚さ(mm) (手の平)約0.12 材質 ニトリルゴム 質量(g) 700 入数(枚) 100 機能 耐薬品・抗静電性 左右区別 左右兼用 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
1箱(100枚)
3,267 税込3,594
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
全長(cm) 24 厚さ(mm) 袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19 仕様 50枚ごとに無塵パック 材質 ラテックス(パウダーフリー) 機能 伸縮性 左右区別 左右兼用 エンボス加工 指先エンボス加工
1箱(100枚)ほか
5,190 税込5,709
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm) 24 材質 ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm) 0.11 粉有無 粉無 入数(枚) 100
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品衛生法適合。粉無しの天然ゴム手袋です。
用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装 材質 天然ゴム 厚さ(mm) (手のひら)0.1 ナチュラル 入数(枚) 100 全長(cm) 24 粉有無 粉無
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー) 厚さ(mm) 約0.05 左右区別 左右兼用
1箱(1000枚)ほか
22,600 税込24,860
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。
用途組立、検査。食品加工、食品スーパー、給食センターなど。 ブルー 全長(cm) 24 厚さ(mm) 0.1 入数(枚) 100 粉有無 粉無
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いきりタイプのロング仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。 食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。
用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY 材質 ニトリル 厚さ(mm) 0.1 ブルー 入数(枚) 100 全長(cm) 29以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 なし
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肩口までのロングタイプで腕全体を保護します。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
用途食品加工業、農業、漁業・水産業・水産加工業、清掃・サービス業など タイプ 薄手 RoHS指令(10物質対応) 対応 袖口仕様 腕カバー付
1双
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に 全長(mm) 95(共通) 許容トルク(N・m) 75 軸(mm) 6.35
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質 合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm) 25 ブルー 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合 機能 耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無 粉無
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

腕全体をカバー出来る全長58cmのロングタイプです。手の平にはすべり止め加工を施しております。一体成形で出来ており手袋と腕カバーとのつなぎ目からの水漏れの心配がありません。 食品衛生法適合品
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。 材質 天然ゴムラテックス 全長(cm) 58.0 厚さ(mm) 0.8 種別 厚手 入数(双) 1
1双
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。 指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。 伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
仕様 全面エンボス加工、左右兼用 材質 ラテックス 全長 240mm 規格 ASTM・FDA規格適合品
1箱(100枚)
2,327 税込2,560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋に腕カバーを特殊溶着加工で一体化していますので、水などを伴う作業に適しています。肩部分はゴムバンド付のため、作業中のズレ落ちを防ぎます。ビニール製の手袋で油に強く、耐摩耗性にも優れています。
用途漁業、水産業。機械製造。多量の水を扱う仕事。
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肘までカバーできる全長40センチの使い捨てロング手袋です。 約0.15ミリと厚みのあるタイプで、ハードな作業にもお使いいただけます。
用途検査、組立作業など指先感覚の必要な作業。 樹脂成型、塗装作業。 油を使用する細かな作業。 食品に直接触れる作業。 全長(cm) 40 材質 ニトリルゴム(NBR) ブルー 厚さ(mm) 約0.15 規格 食品衛生法適合 粉有無 粉無 入数(枚) 50 左右区別 左右兼用
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4 材質(本体) ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa) 約0.49MPa(5kgf/cm2) 材質(Oリング) NBR(ニトリルゴム) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
59,900 税込65,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)